Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кільце ущільнююче, 16,20x2,00 mm
Фото - 1 - Кільце ущільнююче, 16,20x2,00 mm
Фото - 1 - Кільце ущільнююче, 16,20x2,00 mm

Кільце ущільнююче, 16,20x2,00 mm (0764000519)

Кільце ущільнююче для автокондиціонерів, 16,20x2,00 mm -арт. 0764000519
Номер товару 0764000519
В наявності
Ціна:
12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 20 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для автомобільних систем кондиціонування повітря
Твердість по Шору A 70
Внутрішній діаметр 16,50 мм
Товщина матеріалу 2 мм
Матеріал Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для автомобільних систем кондиціонування повітря
Характеристики arrow_down
Твердість по Шору A 70
Внутрішній діаметр 16,50 мм
Товщина матеріалу 2 мм
Матеріал Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2073.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -50 %
2880 грн/шт
1440 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
1.64 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
1320 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
6523.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності