Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кільце ущільнююче, 23,04х2,64 mm
Фото - 1 - Кільце ущільнююче, 23,04х2,64 mm
Фото - 1 - Кільце ущільнююче, 23,04х2,64 mm

Кільце ущільнююче, 23,04х2,64 mm (0764000288)

Кільце ущільнююче для автокондиціонерів, 23,04х2,64 mm -арт. 0764000288
Номер товару 0764000288
В наявності
Ціна:
18 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Твердість по Шору A 70
Матеріал Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук
Товщина матеріалу 2,64 мм
Внутрішній діаметр 23,04 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Твердість по Шору A 70
Матеріал Гідрований акрилонітрілбутадієнтовий каучук
Товщина матеріалу 2,64 мм
Внутрішній діаметр 23,04 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
465.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5040 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
55.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
121.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
8.46 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити
1200 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
1200 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1483.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення