Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Клапан KLIMA EATON M10
Фото - 1 - Клапан KLIMA EATON M10

Клапан KLIMA EATON M10 (0764000323)

Клапан KLIMA EATON M10 ВЕНТИЛЬ-KLIMA-EATON-M10 COOLIUS
Номер товару 0764000323
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
204.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для автомобільних систем кондиціювання
Вага виробу (1 шт.) 3 г
Область застосування Автомобільна система кондиціонування повітря Для сервісних підключень

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для автомобільних систем кондиціювання
Характеристики arrow_down
Вага виробу (1 шт.) 3 г
Застосування arrow_down
Область застосування Автомобільна система кондиціонування повітря Для сервісних підключень
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -40 %
120 грн/шт
72 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити