Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Цвяхи у стрічці UMA, 42 мм
Знижка -72.7 %
Фото - 2 - Цвяхи у стрічці UMA, 42 мм
Знижка -72.7 %
Фото - 1 - Цвяхи у стрічці UMA, 42 мм
Фото - 2 - Цвяхи у стрічці UMA, 42 мм

Цвяхи у стрічці UMA, 42 мм (0864221042)

Цвяхи у стрічці UMA 221/10 до пістолетів BST, 42мм -арт. 0864221042
Номер товару 0864221042
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для використання в сталевих і бетонних основах. Підходить для гвинтів Würth BST MA-75 та інших штифтових гвинтів з магазином Розрахунок довжини цвяхів, що використовуються на бетонних поверхнях: Глибина проникнення (мін. 25 мм / макс. 40 мм) + товщина компонента, що кріпиться = довжина цвяха або древка Розрахунок довжини цвяхів, що використовуються на сталевих поверхнях (мінімальна товщина 5 мм): Глибина проникнення (мін. 8 мм / макс. 12 мм) + товщина компонента, що кріпиться = довжина цвяха або древка Усі цвяхи придатні для вторинного кріплення (без технічного допуску). Максимальні сили розтягування окремих насадок визначаються на розсуд користувача та повинні визначатися за допомогою випробувань насадок або випробувань на висмикування. Область застосування 10 комплектних високоякісних універсальних цвяхів для сталевих підконструкцій і бетонних основ (нормальна вага бетону ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) відповідно до DIN EN 206
Кількість цвяхів 10
Діаметр хвостовика (Øds) 3,7 мм
Довжина хвостовика (SL) 42 мм
Довжина магазину (LG) 93 мм
Підходить для типу пристрою Würth BST MA-75 (комплект для одноімпульсної затяжки окремих кріплень), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Сфера застосування
10 високоякісних універсальних цвяхів у в'язці для сталевих каркасів та бетонних основ (бетон звичайної щільності ≥ C 12/15 ≤ C 50/60), що відповідають стандарту DIN EN 206

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для використання в сталевих і бетонних основах. Підходить для гвинтів Würth BST MA-75 та інших штифтових гвинтів з магазином Розрахунок довжини цвяхів, що використовуються на бетонних поверхнях: Глибина проникнення (мін. 25 мм / макс. 40 мм) + товщина компонента, що кріпиться = довжина цвяха або древка Розрахунок довжини цвяхів, що використовуються на сталевих поверхнях (мінімальна товщина 5 мм): Глибина проникнення (мін. 8 мм / макс. 12 мм) + товщина компонента, що кріпиться = довжина цвяха або древка Усі цвяхи придатні для вторинного кріплення (без технічного допуску). Максимальні сили розтягування окремих насадок визначаються на розсуд користувача та повинні визначатися за допомогою випробувань насадок або випробувань на висмикування. Область застосування 10 комплектних високоякісних універсальних цвяхів для сталевих підконструкцій і бетонних основ (нормальна вага бетону ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) відповідно до DIN EN 206
Характеристики arrow_down
Кількість цвяхів 10
Діаметр хвостовика (Øds) 3,7 мм
Довжина хвостовика (SL) 42 мм
Довжина магазину (LG) 93 мм
Підходить для типу пристрою Würth BST MA-75 (комплект для одноімпульсної затяжки окремих кріплень), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Сфера застосування
10 високоякісних універсальних цвяхів у в'язці для сталевих каркасів та бетонних основ (бетон звичайної щільності ≥ C 12/15 ≤ C 50/60), що відповідають стандарту DIN EN 206
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
221.82 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 50 шт
Немає в наявності
Знижка -83.8 %
1117.86 грн/шт
180.66 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.8 %
138 грн/шт
33.42 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
329.1 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності