Цвяхи у стрічці UMA, 57 мм
Цвяхи у стрічці UMA, 57 мм
Цвяхи у стрічці UMA, 57 мм (0864221057)
Цвяхи у стрічці UMA 221/10 до пістолетів BST, 57мм -арт. 0864221057
Номер товару 0864221057
Немає в наявності
Ціна:
6.66 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для використання в сталевих і бетонних основах. Підходить для гвинтів Würth BST MA-75 та інших штифтових гвинтів з магазином
Розрахунок довжини цвяхів, що використовуються на бетонних поверхнях:
Глибина проникнення (мін. 25 мм / макс. 40 мм) + товщина компонента, що кріпиться = довжина цвяха або древка
Розрахунок довжини цвяхів, що використовуються на сталевих поверхнях (мінімальна товщина 5 мм):
Глибина проникнення (мін. 8 мм / макс. 12 мм) + товщина компонента, що кріпиться = довжина цвяха або древка
Усі цвяхи придатні для вторинного кріплення (без технічного допуску). Максимальні сили розтягування окремих насадок визначаються на розсуд користувача та повинні визначатися за допомогою випробувань насадок або випробувань на висмикування.
Область застосування
10 комплектних високоякісних універсальних цвяхів для сталевих підконструкцій і бетонних основ (нормальна вага бетону ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) відповідно до DIN EN 206
| Кількість цвяхів | 10 |
| Діаметр хвостовика (Øds) | 3,7 мм |
| Довжина хвостовика (SL) | 57 мм |
| Довжина магазину (LG) | 93 мм |
| Підходить для типу пристрою | Würth BST MA-75 (комплект для одноімпульсної затяжки окремих кріплень), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Сфера застосування
10 високоякісних універсальних цвяхів у в'язці для сталевих каркасів та бетонних основ (бетон звичайної щільності ≥ C 12/15 ≤ C 50/60), що відповідають стандарту DIN EN 206
10 високоякісних універсальних цвяхів у в'язці для сталевих каркасів та бетонних основ (бетон звичайної щільності ≥ C 12/15 ≤ C 50/60), що відповідають стандарту DIN EN 206
Інформація про продукт
Опис
Для використання в сталевих і бетонних основах. Підходить для гвинтів Würth BST MA-75 та інших штифтових гвинтів з магазином
Розрахунок довжини цвяхів, що використовуються на бетонних поверхнях:
Глибина проникнення (мін. 25 мм / макс. 40 мм) + товщина компонента, що кріпиться = довжина цвяха або древка
Розрахунок довжини цвяхів, що використовуються на сталевих поверхнях (мінімальна товщина 5 мм):
Глибина проникнення (мін. 8 мм / макс. 12 мм) + товщина компонента, що кріпиться = довжина цвяха або древка
Усі цвяхи придатні для вторинного кріплення (без технічного допуску). Максимальні сили розтягування окремих насадок визначаються на розсуд користувача та повинні визначатися за допомогою випробувань насадок або випробувань на висмикування.
Область застосування
10 комплектних високоякісних універсальних цвяхів для сталевих підконструкцій і бетонних основ (нормальна вага бетону ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) відповідно до DIN EN 206
Характеристики
| Кількість цвяхів | 10 |
| Діаметр хвостовика (Øds) | 3,7 мм |
| Довжина хвостовика (SL) | 57 мм |
| Довжина магазину (LG) | 93 мм |
| Підходить для типу пристрою | Würth BST MA-75 (комплект для одноімпульсної затяжки окремих кріплень), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Сфера застосування
10 високоякісних універсальних цвяхів у в'язці для сталевих каркасів та бетонних основ (бетон звичайної щільності ≥ C 12/15 ≤ C 50/60), що відповідають стандарту DIN EN 206
10 високоякісних універсальних цвяхів у в'язці для сталевих каркасів та бетонних основ (бетон звичайної щільності ≥ C 12/15 ≤ C 50/60), що відповідають стандарту DIN EN 206
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Цвяхи у стрічці UMA, 27 мм
Немає відгуків про цей товар.