Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Фото - 1 - Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Знижка -64.1 %
Фото - 2 - Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Знижка -64.1 %
Фото - 1 - Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Фото - 2 - Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H

Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H (0048830)

DIN 965, оцинкована сталь 4.8 ГВИНТ-DIN965-4.8-H4-A2K-M8X30
Номер товару 0048830
В наявності
Ціна:
3.84 грн/шт
-64.1 %
1.38 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 965, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 965 був скасований і замінений стандартом ISO 7046, частина 1 / частина 2. Є певна взаємозамінність (деякі значення висоти і діаметра головки змінені | Довжина різьби змінена | номінальний Ø M1.6 видалений | класи міцності 5.8 і A4-70 опущені | довжина різьби змінена | глибина хрестоподібного шліца змінена).
Крок різьби 1,25 мм
Діаметр головки (dk) 14,5 мм
Довжина (l1) 30 мм
Висота головки гвинта (k1) 4 мм
Клас міцності 4.8
Клас продукту A
Стандарти DIN 965
Розмір приводу H4
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Хрестоподібна головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 965, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K) Примітка DIN 965 був скасований і замінений стандартом ISO 7046, частина 1 / частина 2. Є певна взаємозамінність (деякі значення висоти і діаметра головки змінені | Довжина різьби змінена | номінальний Ø M1.6 видалений | класи міцності 5.8 і A4-70 опущені | довжина різьби змінена | глибина хрестоподібного шліца змінена).
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,25 мм
Діаметр головки (dk) 14,5 мм
Довжина (l1) 30 мм
Висота головки гвинта (k1) 4 мм
Клас міцності 4.8
Клас продукту A
Стандарти DIN 965
Розмір приводу H4
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Хрестоподібна головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
Знижка -63.2 %
1.14 грн/шт
0.42 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1000 шт
Купити
Знижка -64.3 %
0.84 грн/шт
0.3 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 2000 шт
Купити
Знижка -68.6 %
2.1 грн/шт
0.66 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
1.56 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
9.78 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення