Гвинт з потайною головкою Wurth хрестоподібний шліц H2 M4х40
Гвинт з потайною головкою Wurth хрестоподібний шліц H2 M4х40
Гвинт з потайною головкою Wurth хрестоподібний шліц H2 M4х40 (0048440)
Гвинт з потайною головкою Wurth хрестоподібний шліц H2 M4х40
Номер товару 0048440
В наявності
Ціна:
2.1 грн/шт
-68.6 %
0.66 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
- DIN 965, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K)
Примітка:
- DIN 965 скасовано і замінено стандартом ISO 7046 частина1/частина 2. Є обмежена подібність (деякі величини висоти головки та діаметри гвинта змінилися | Змінилася довжина різьблення | відсутня номінальний &Os. і A4-70 відсутня |довжина різьблення змінилася |глибина хрестоподібного шліцю змінилася).
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,2 мм |
| Клас міцності | 4.8 |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Діаметр головки (dk) | 7,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 965 |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Інформація про продукт
Опис
- DIN 965, оцинкована сталь 4.8, блакитне пасивування (A2K)
Примітка:
- DIN 965 скасовано і замінено стандартом ISO 7046 частина1/частина 2. Є обмежена подібність (деякі величини висоти головки та діаметри гвинта змінилися | Змінилася довжина різьблення | відсутня номінальний &Os. і A4-70 відсутня |довжина різьблення змінилася |глибина хрестоподібного шліцю змінилася).
Характеристики
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,2 мм |
| Клас міцності | 4.8 |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Діаметр головки (dk) | 7,5 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 965 |
| Розмір приводу | H2 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Хрестоподібна головка |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Немає відгуків про цей товар.