Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником (0089340)
DIN 7991 / ISO 10642, сталь без покриття, 010.9
ГВИНТ-ISO10642-010.9-IH2-M3X40
Номер товару 0089340
Немає в наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 10642, сталь 010.9, без покриття
Примітка
ISO 10642 замінює DIN 7991 | Є деяка подібність (деякі значення висоти і діаметра головки були змінені | номінальні Ø M18, M22, M24 опущені | Нержавіюча сталь виключена | додані класи міцності 10.9 і 12.9).
Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через геометрію їх головки, див. DIN EN ISO 898-1
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,86 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Діаметр головки (dk) | 6,72 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
ISO 10642, сталь 010.9, без покриття
Примітка
ISO 10642 замінює DIN 7991 | Є деяка подібність (деякі значення висоти і діаметра головки були змінені | номінальні Ø M18, M22, M24 опущені | Нержавіюча сталь виключена | додані класи міцності 10.9 і 12.9).
Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через геометрію їх головки, див. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,86 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Діаметр головки (dk) | 6,72 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з шестигранною головкою
Немає відгуків про цей товар.