Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Фото - 1 - Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ
Фото - 2 - Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ

Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником під ключ (00801245)

ISO 4762 / DIN 912 сталь без покриття 10.9 ГВИНТ-DIN912-10.9-IS10-M12X45
Номер товару 00801245
Немає в наявності
Ціна:
25.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покриття Примітка ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
Крок різьби 1,75 мм
Клас міцності 10.9
Висота головки гвинта (k1) 12 мм
Діаметр головки (dk) 18 мм
Довжина (l1) 45 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH10
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4762/DIN 912 сталь 10.9, без покриття Примітка ISO 4762 замінив DIN 912 | Є деяка подібність | Змінився діапазон номіналів | Дрібна різьба відповідає ISO 12474.
Характеристики arrow_down
Крок різьби 1,75 мм
Клас міцності 10.9
Висота головки гвинта (k1) 12 мм
Діаметр головки (dk) 18 мм
Довжина (l1) 45 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH10
Стандарти ISO 4762
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Циліндрична головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
0.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
29.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
108.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення