Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS24
Фото - 1 - Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS24
Фото - 2 - Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS24
Фото - 1 - Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS24
Фото - 2 - Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS24

Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS24 (07141317)

Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS24 -арт. 071413 17
Номер товару 07141317
В наявності
Ціна:
365.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Шестигранник, метричний, довгий

  • Для використання з електричними або пневматичними викрутками та ударними інструментами.
  • Стандарт: DIN 3121/ISO 1174
  • Дизайн: кований, вороний.
  • Привід: квадратний торцевий ключ 1/2 дюйма
  • Рада: шестикутник.
Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 12 мм
Розмір під ключ 24 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 30 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 34 мм
Довжина (l1) 78 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Шестигранник, метричний, довгий

  • Для використання з електричними або пневматичними викрутками та ударними інструментами.
  • Стандарт: DIN 3121/ISO 1174
  • Дизайн: кований, вороний.
  • Привід: квадратний торцевий ключ 1/2 дюйма
  • Рада: шестикутник.
Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Глибина торцевого ключа (t) 12 мм
Розмір під ключ 24 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 30 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 34 мм
Довжина (l1) 78 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
37.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити