Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS17
Фото - 1 - Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS17
Фото - 1 - Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS17

Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS17 (07141314)

Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS17 -арт. 071413 14
Номер товару 07141314
В наявності
Ціна:
312 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Шестигранник, метричний, довгий

  • Для використання з електричними або пневматичними викрутками та ударними інструментами
  • Стандарт: ДИН 3121/ISO 1174
  • Дизайн: Кований, вороний
  • Привід: Квадратна головка 1/2"
  • Рада: шестикутник
  • Диск 1/2 дюйма
  • Ширина під ключ 17 мм
  • Довжина (L1) 78 мм
  • Гніздовий кінець Зовнішній діаметр (D1) 26 мм
  • Привідний кінець Зовнішній діаметр 2 (D2) 30 мм
  • Глибина торцевого ключа (t) 23 мм
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 17 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 30 мм
Довжина (l1) 78 мм
Глибина торцевого ключа (t) 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Шестигранник, метричний, довгий

  • Для використання з електричними або пневматичними викрутками та ударними інструментами
  • Стандарт: ДИН 3121/ISO 1174
  • Дизайн: Кований, вороний
  • Привід: Квадратна головка 1/2"
  • Рада: шестикутник
  • Диск 1/2 дюйма
  • Ширина під ключ 17 мм
  • Довжина (L1) 78 мм
  • Гніздовий кінець Зовнішній діаметр (D1) 26 мм
  • Привідний кінець Зовнішній діаметр 2 (D2) 30 мм
  • Глибина торцевого ключа (t) 23 мм
Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 17 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 25 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 30 мм
Довжина (l1) 78 мм
Глибина торцевого ключа (t) 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
324.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
365.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити