Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS23
Фото - 1 - Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS23
Фото - 2 - Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS23
Фото - 1 - Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS23
Фото - 2 - Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS23

Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS23 (071413161)

Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS23 -арт. 071413 161
Номер товару 071413161
В наявності
Ціна:
352.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Метричні ударні, шестигранні, подовжене виконання.

  • Стандарт: DIN 3121
  • Привід: квадрат 1/2 "з канавкою для фіксації штифтами і кільцями.
  • Квадратний привід відповідає DIN 3121.
  • Застосовуються для всіх типів пневматичних і
    електричних тріскачок і гайкокрутів.
  • Довгий термін служби за рахунок застосування високоміцної сталі.
  • Фіксуючі штифти і кільця запобігають від'єднанню головок від інструмента і забезпечують тим самим безпечну роботу.
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 23 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 30 мм
Глибина торцевого ключа (t) 30 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 34 мм
Довжина (l1) 78 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Покриття Воронений
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Метричні ударні, шестигранні, подовжене виконання.

  • Стандарт: DIN 3121
  • Привід: квадрат 1/2 "з канавкою для фіксації штифтами і кільцями.
  • Квадратний привід відповідає DIN 3121.
  • Застосовуються для всіх типів пневматичних і
    електричних тріскачок і гайкокрутів.
  • Довгий термін служби за рахунок застосування високоміцної сталі.
  • Фіксуючі штифти і кільця запобігають від'єднанню головок від інструмента і забезпечують тим самим безпечну роботу.
Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 23 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 30 мм
Глибина торцевого ключа (t) 30 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 34 мм
Довжина (l1) 78 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Покриття Воронений
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
541.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити