Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS16
Фото - 1 - Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS16
Фото - 2 - Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS16
Фото - 1 - Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS16
Фото - 2 - Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS16

Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS16 (071413131)

Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS16 -арт. 071413 131
Номер товару 071413131
В наявності
Ціна:
541.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Підходить для всіх поширених пневматичних та електричних викруток.
  • Стандарт: квадратний привід згідно DIN 3121.
  • Виконання: коване, поліроване
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 16 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 24 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 30 мм
Довжина (l1) 78 мм
Глибина торцевого ключа (t) 8 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Підходить для всіх поширених пневматичних та електричних викруток.
  • Стандарт: квадратний привід згідно DIN 3121.
  • Виконання: коване, поліроване
Характеристики arrow_down
Привід 1/2 дюйма
Розмір під ключ 16 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) 24 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) 30 мм
Довжина (l1) 78 мм
Глибина торцевого ключа (t) 8 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
365.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити