Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS14
Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS14
Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS14 (071413130)
Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS14 -арт. 071413 130
Номер товару 071413130
В наявності
Ціна:
318 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Шестигранник, метричний, довгий
- Підходить для всіх звичайних пневматичних та електричних приводів
- Стандарт: Квадратний привід у соотв. за DIN 3121
- Дизайн: кований, вороний
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 14 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 22 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 25 мм |
| Довжина (l1) | 78 мм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 8 мм |
Інформація про продукт
Опис
Шестигранник, метричний, довгий
- Підходить для всіх звичайних пневматичних та електричних приводів
- Стандарт: Квадратний привід у соотв. за DIN 3121
- Дизайн: кований, вороний
Характеристики
| Привід | 1/2 дюйма |
| Розмір під ключ | 14 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 22 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 25 мм |
| Довжина (l1) | 78 мм |
| Глибина торцевого ключа (t) | 8 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS13
Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS16
Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS17
Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS18
Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS19
Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS21
Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS22
Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS24
Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS27
Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS11
Головка торцева ударна, подовжена, 1/2IN, HEX, WS10
Немає відгуків про цей товар.