Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик анаеробний ALL-IN-ONE, DOS-Sys., 50 ml
Фото - 1 - Герметик анаеробний ALL-IN-ONE, DOS-Sys., 50 ml
Фото - 1 - Герметик анаеробний ALL-IN-ONE, DOS-Sys., 50 ml
Video thumbnail for Герметик анаеробний ALL-IN-ONE, DOS-Sys., 50 ml

Герметик анаеробний ALL-IN-ONE, DOS-Sys., 50 ml (0893555050)

Герметик анаеробний універсальний Wurth All-in-One, DOS-sys, 50 мл Універсальний герметик та фіксатор середньої міцності, для великих зазорів -0893555050
Номер товару 0893555050
В наявності
Ціна:
1020 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Універсальний анаеробний герметик/фіксатор середньої міцності
ALL IN ONE може використовуватися як фіксатор різьби або для ущільнення труб, фланців і корпусів, а також для фіксації підшипників на стержнях або валах

Функції:
  • Видалення за допомогою ручних інструментів.
  • Захищає від іржі і корозії.
  • Опір температурі до 150 °C.
  • Твердне на різних металах, включаючи нержавіючу сталь і більшість металевих кріплень.
  • Висока стійкість до розчинників.
Переваги при використанні в якості фіксатора різьби.
  • Запобігає небажаним рухам, розхитування, розкручення.
  • Ідеально підходить для регулювальних та калібрувальних гвинтів, індикаторів та кріплень до М80.
  • Стійкість до вібрацій.
  • Для заповнення тріщин і щілин.
Переваги при використанні в якості ущільнювача труби.
Для герметизації всіх металевих трубних з'єднань та арматури.
  • Не дає усадки та не блокує системи.
  • Ущільнення стійке до вібраційних і ударних навантажень.
  • Запобігає витоку газів та рідин.
  • Дозволений для використання в системах, де можливий контакт з питною водою та газами.
  • Запобігає корозії та заїданню.
  • Ущільнює фітинги з різьбленням до 3 дюймів.
  • Стійкість до високих температур до 150°C.
Переваги при використанні в якості поверхневого герметика.
Для герметизації фланців і поверхонь.
  • Замінює стандартні ущільнення.
  • Заповнює простір до 0,5 мм.
  • Стійкий до вібрацій.
  • Висока стійкість до тиску після повного затвердіння.
Переваги при використанні в якості фіксуючої речовини.
Для фіксації циліндричних з'єднувальних деталей.
  • Знижує чи виключає дорогу обробку завдяки більш високому доступу по застосуванню.
  • Нівелює пошкодження, збільшуючи термін служби обладнання.
  • Корозійна стійкість.
  • Повністю заповнює прогалини і забезпечує повний контакт з матеріалом.
Герметик ALL IN ONE відповідає наступним вимогам:
  • КАТЕГОРІЯ FDA NSF P1 для непрямого контакту з харчовими продуктами.
  • Стандарт ANSI 61 для використання в системах питної води.
  • Сертифікат DVGW для застосувань газопроводів (DIN EN 751-1).
  • Схвалення КТВ (пластик, що контактує з питною водою).
Здатність заповнювати щілини, макс. 0,50 мм
Густина 1,05 г/см³
Температура займання, мін. 100 °C
Момент зриву, мін./макс. 10-20 Нм
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / за температури від -5 °C до 35 °C
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Функціональна міцність, мін./макс. 1-3 год
Початкова міцність, мін./макс. 15-30 хв
Фінальна міцність, мін./макс. 3 год - 6 год
Температура монтажу, мін./макс. -55 ­ 150 °C
В'язкість 1, мін./макс. 55000-80000 мПа∙с
Колір Жовтий флуоресціюючий
Хімічна основа Складний ефір диметакрилової кислоти
Сфера застосування
Використовується як різьбовій фіксатор або трубне ущільнення, як герметик для фланців і корпусів, а також для кріплення підшипників до стержнів або валів.
Інструкції

Ретельно очистіть поверхні засобом для чищення металів. Ми також рекомендуємо, при необхідності, механічну очистку перед використанням (піскоструминну, шліфувальну, піскоструминну і т. д.).
Нанесіть засіб використовуючи дозуючий ковпачок з поворотним отвором.
При необхідності використовуйте пластиковий шпатель для рівномірного розподілу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Герметик анаеробний ALL-IN-ONE, DOS-Sys., 50 ml - відео
Опис arrow_down
Універсальний анаеробний герметик/фіксатор середньої міцності
ALL IN ONE може використовуватися як фіксатор різьби або для ущільнення труб, фланців і корпусів, а також для фіксації підшипників на стержнях або валах

Функції:
  • Видалення за допомогою ручних інструментів.
  • Захищає від іржі і корозії.
  • Опір температурі до 150 °C.
  • Твердне на різних металах, включаючи нержавіючу сталь і більшість металевих кріплень.
  • Висока стійкість до розчинників.
Переваги при використанні в якості фіксатора різьби.
  • Запобігає небажаним рухам, розхитування, розкручення.
  • Ідеально підходить для регулювальних та калібрувальних гвинтів, індикаторів та кріплень до М80.
  • Стійкість до вібрацій.
  • Для заповнення тріщин і щілин.
Переваги при використанні в якості ущільнювача труби.
Для герметизації всіх металевих трубних з'єднань та арматури.
  • Не дає усадки та не блокує системи.
  • Ущільнення стійке до вібраційних і ударних навантажень.
  • Запобігає витоку газів та рідин.
  • Дозволений для використання в системах, де можливий контакт з питною водою та газами.
  • Запобігає корозії та заїданню.
  • Ущільнює фітинги з різьбленням до 3 дюймів.
  • Стійкість до високих температур до 150°C.
Переваги при використанні в якості поверхневого герметика.
Для герметизації фланців і поверхонь.
  • Замінює стандартні ущільнення.
  • Заповнює простір до 0,5 мм.
  • Стійкий до вібрацій.
  • Висока стійкість до тиску після повного затвердіння.
Переваги при використанні в якості фіксуючої речовини.
Для фіксації циліндричних з'єднувальних деталей.
  • Знижує чи виключає дорогу обробку завдяки більш високому доступу по застосуванню.
  • Нівелює пошкодження, збільшуючи термін служби обладнання.
  • Корозійна стійкість.
  • Повністю заповнює прогалини і забезпечує повний контакт з матеріалом.
Герметик ALL IN ONE відповідає наступним вимогам:
  • КАТЕГОРІЯ FDA NSF P1 для непрямого контакту з харчовими продуктами.
  • Стандарт ANSI 61 для використання в системах питної води.
  • Сертифікат DVGW для застосувань газопроводів (DIN EN 751-1).
  • Схвалення КТВ (пластик, що контактує з питною водою).
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Здатність заповнювати щілини, макс. 0,50 мм
Густина 1,05 г/см³
Температура займання, мін. 100 °C
Момент зриву, мін./макс. 10-20 Нм
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 12 міс. / за температури від -5 °C до 35 °C
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Функціональна міцність, мін./макс. 1-3 год
Початкова міцність, мін./макс. 15-30 хв
Фінальна міцність, мін./макс. 3 год - 6 год
Температура монтажу, мін./макс. -55 ­ 150 °C
В'язкість 1, мін./макс. 55000-80000 мПа∙с
Колір Жовтий флуоресціюючий
Хімічна основа Складний ефір диметакрилової кислоти
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Використовується як різьбовій фіксатор або трубне ущільнення, як герметик для фланців і корпусів, а також для кріплення підшипників до стержнів або валів.
Інструкції

Ретельно очистіть поверхні засобом для чищення металів. Ми також рекомендуємо, при необхідності, механічну очистку перед використанням (піскоструминну, шліфувальну, піскоструминну і т. д.).
Нанесіть засіб використовуючи дозуючий ковпачок з поворотним отвором.
При необхідності використовуйте пластиковий шпатель для рівномірного розподілу.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
225 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити