Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник універсальний плюс, 500 ml
Фото - 1 - Очисник універсальний плюс, 500 ml
Фото - 2 - Очисник універсальний плюс, 500 ml
Фото - 3 - Очисник універсальний плюс, 500 ml
Фото - 4 - Очисник універсальний плюс, 500 ml
Фото - 1 - Очисник універсальний плюс, 500 ml
Фото - 2 - Очисник універсальний плюс, 500 ml
Фото - 3 - Очисник універсальний плюс, 500 ml
Фото - 4 - Очисник універсальний плюс, 500 ml

Очисник універсальний плюс, 500 ml (089010810)

20 відгуків Написати відгук
Очисник універсальний PLUS 500мл
Номер товару 089010810
В наявності
Ціна:
225 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для очищення й знежирення під час робіт з технічного обслуговування і ремонту
  • Швидке випаровування і відмінні показники очищення
  • Швидке і ефективне видалення сажі, мастила, гальмівного пилу і залишків оливи
  • Очищення без залишків
  • Верхній клапан для нанесення на 360 °
  • Висока сумісність матеріалів з фарбами, пластмасами, ущільненнями і гумою
Не містить ацетону
Не містить AOX і силікону

Примітка
Не розпиляти на гарячі деталі. Не підходить для очищення поверхонь від клею. Перед нанесенням необхідно перевірити сумісність гумових або пластикових деталей з пофарбованими поверхнями на невидимій ділянці. Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням.
Густина / умови 0,715 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Клас небезпеки (Німецька постанова про горючі рідини) AI
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Хімічна основа Бензиновий розчинник

Область застосування:

  • Видаляє поверхневе сміття, масло, жир і бруд з барабанних гальм, деталей зчеплення, клейових та ущільнювальних поверхонь.

Інструкції:

  • Розпорошити на поверхні, що очищаються, і протерти чистою тканиною. Повторіть процес для забруднень.
Костя 22.09.2022

Беру уже второй ящик, отмывает до идеала если комбинировать с щеткой, очень мощный напор

Анатолій 03.10.2022

Не псує фарбу, бруд добре зчищає

Макс 07.03.2023

Использую для очистки от пасты при реставрации ножей, довольно хорошая химия, нравиться что напор есть, можно чистить даже в самых рельефных местах

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Сергій 21.02.2023

Замовляю не перший рік, була б знижка брав ще більше, но сьогодні аналогів немає!!

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Олександр Писаренко 24.03.2023

За 1 рік використав 10 балонів, дуже класна річ, користуюсь для ремонту та заміни мастила як замивку, очишає під високим тиском з балону якісно, поверхня суха стає і знежирена, річ дуже якісна! Рекомендую для застосування!

Адміністратор

Дякуємо дуже за Ваш відгук. Радо допоможемо підібрати ще продукти для ваших робіт! Гарного дня.

Михайло Турчин 13.01.2024

Очень помог избавиться от сажи и масла во всех труднодоступных местах. Однозначно, это теперь мой фаворит! Рекомендую)

Показано з 1 по 6 із 20 (4 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для очищення й знежирення під час робіт з технічного обслуговування і ремонту
  • Швидке випаровування і відмінні показники очищення
  • Швидке і ефективне видалення сажі, мастила, гальмівного пилу і залишків оливи
  • Очищення без залишків
  • Верхній клапан для нанесення на 360 °
  • Висока сумісність матеріалів з фарбами, пластмасами, ущільненнями і гумою
Не містить ацетону
Не містить AOX і силікону

Примітка
Не розпиляти на гарячі деталі. Не підходить для очищення поверхонь від клею. Перед нанесенням необхідно перевірити сумісність гумових або пластикових деталей з пофарбованими поверхнями на невидимій ділянці. Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням.
Характеристики arrow_down
Густина / умови 0,715 г/см³ / за 20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Клас небезпеки (Німецька постанова про горючі рідини) AI
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Хімічна основа Бензиновий розчинник
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Видаляє поверхневе сміття, масло, жир і бруд з барабанних гальм, деталей зчеплення, клейових та ущільнювальних поверхонь.

Інструкції:

  • Розпорошити на поверхні, що очищаються, і протерти чистою тканиною. Повторіть процес для забруднень.
Відгуків (20) arrow_down
Костя 22.09.2022

Беру уже второй ящик, отмывает до идеала если комбинировать с щеткой, очень мощный напор

Анатолій 03.10.2022

Не псує фарбу, бруд добре зчищає

Макс 07.03.2023

Использую для очистки от пасты при реставрации ножей, довольно хорошая химия, нравиться что напор есть, можно чистить даже в самых рельефных местах

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Сергій 21.02.2023

Замовляю не перший рік, була б знижка брав ще більше, но сьогодні аналогів немає!!

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Олександр Писаренко 24.03.2023

За 1 рік використав 10 балонів, дуже класна річ, користуюсь для ремонту та заміни мастила як замивку, очишає під високим тиском з балону якісно, поверхня суха стає і знежирена, річ дуже якісна! Рекомендую для застосування!

Адміністратор

Дякуємо дуже за Ваш відгук. Радо допоможемо підібрати ще продукти для ваших робіт! Гарного дня.

Михайло Турчин 13.01.2024

Очень помог избавиться от сажи и масла во всех труднодоступных местах. Однозначно, это теперь мой фаворит! Рекомендую)

Показано з 1 по 6 із 20 (4 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити