Гайка шестигранна ISO 4032, кл. 8 (A2K), M20
Гайка шестигранна ISO 4032, кл. 8 (A2K), M20
Гайка шестигранна ISO 4032, кл. 8 (A2K), M20 (0317920)
Гайка шестигранна ISO 4032 - 8 (A2K) - SW30, M20 - арт. 0317920
Номер товару 0317920
В наявності
Ціна:
24.9 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Гайка шестигранна з метричною різьбою
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 6 або 8 залежно від виконання
- Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
- Тип різьби: метрична, стандартний крок
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт ISO 4032 замінює DIN 934. Вироби мають відмінності від попереднього стандарту: змінено номінальний діаметр, висоту окремих гайок та розміри під ключ для різьб M10, M12, M14 і M22. Гайки з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 8673.
| Висота (m1) | 18 мм |
| Клас міцності | 8 |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M20 |
| Зовнішній привід (s1) | SW30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
Гайка шестигранна з метричною різьбою
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 6 або 8 залежно від виконання
- Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
- Тип різьби: метрична, стандартний крок
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт ISO 4032 замінює DIN 934. Вироби мають відмінності від попереднього стандарту: змінено номінальний діаметр, висоту окремих гайок та розміри під ключ для різьб M10, M12, M14 і M22. Гайки з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 8673.
Характеристики
| Висота (m1) | 18 мм |
| Клас міцності | 8 |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M20 |
| Зовнішній привід (s1) | SW30 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гайка шестигранна ISO 4032, кл. 8 (A2K), M27
Немає відгуків про цей товар.