Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футболка JOB+, антрацит, розмір 4XL
Фото - 1 - Футболка JOB+, антрацит, розмір 4XL
Фото - 1 - Футболка JOB+, антрацит, розмір 4XL

Футболка JOB+, антрацит, розмір 4XL (M446780006)

Футболка JOB+, антрацит, розмір 4XL, MODYF -арт. M446780006
Номер товару M446780006
В наявності
Ціна:
516 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Футболка з чудовим дизайном прямого крою
  • Круглий виріз
  • Підсилююча вставка на горловині
  • Бавовняний трикотаж

Розміри від XS до 6XL

Таблиця розмірів

Матеріал 100% бавовна трикотаж
Вага одиниці поверхні тканини на м² 150 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 4XL
Колір Антрацит
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Тип продукту Футболка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушити в сушарці за низької температури, Прасувати за середньої температури, не вище 150 °C, Не піддавати хімчистці

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Футболка з чудовим дизайном прямого крою
  • Круглий виріз
  • Підсилююча вставка на горловині
  • Бавовняний трикотаж

Розміри від XS до 6XL

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Матеріал 100% бавовна трикотаж
Вага одиниці поверхні тканини на м² 150 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 4XL
Колір Антрацит
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Тип продукту Футболка
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушити в сушарці за низької температури, Прасувати за середньої температури, не вище 150 °C, Не піддавати хімчистці
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2001.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
Ціна по запиту
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності