Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джинси CORDURA SAGITTARIUS, чорні, розмір 56
Фото - 1 - Джинси CORDURA SAGITTARIUS, чорні, розмір 56
Фото - 2 - Джинси CORDURA SAGITTARIUS, чорні, розмір 56
Фото - 3 - Джинси CORDURA SAGITTARIUS, чорні, розмір 56
Фото - 1 - Джинси CORDURA SAGITTARIUS, чорні, розмір 56
Фото - 2 - Джинси CORDURA SAGITTARIUS, чорні, розмір 56
Фото - 3 - Джинси CORDURA SAGITTARIUS, чорні, розмір 56

Джинси CORDURA SAGITTARIUS, чорні, розмір 56 (M403362433)

Джинси робочі CORDURA SAGITTARIUS, чорні, розмір 56, MODYF -арт. M403362433
Номер товару M403362433
В наявності
Ціна:
4680 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Джинси робочі CORDURA SAGITTARIUS з інноваційного еластичного матеріалу, який поєднує в собі комфорт бавовни та міцність CORDURA®, забезпечуючи максимальну свободу рухів.
  • Матеріал CORDURA® (надзвичайно стійкий до стирання) у місцях, що піддаються найбільшому зносу
  • 13 зовнішніх кишень, кишеня для лінійки
  • Приховані ґудзики для запобігання подряпин
  • Посилені ділянки на колінах з кишенями для наколінників
  • Сертифіковані за стандартом EN 14404
    CORDURA® є зареєстрованою торговою маркою INVISTA Technologies S.à.r.l., Швейцарія

    Таблиця розмірів

  • Розмір одягу UK 40
    Стандарт EN 14404
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 350 г
    Можна мити при 40 °C
    Розмір FR / ES / PT / BE 50
    Розмір 56
    Стандарти EN 14404
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
    Призначення Робоча
    Колір Чорний
    Матеріал 80% бавовна, 17% поліамід, 3% еластан

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Джинси робочі CORDURA SAGITTARIUS з інноваційного еластичного матеріалу, який поєднує в собі комфорт бавовни та міцність CORDURA®, забезпечуючи максимальну свободу рухів.
  • Матеріал CORDURA® (надзвичайно стійкий до стирання) у місцях, що піддаються найбільшому зносу
  • 13 зовнішніх кишень, кишеня для лінійки
  • Приховані ґудзики для запобігання подряпин
  • Посилені ділянки на колінах з кишенями для наколінників
  • Сертифіковані за стандартом EN 14404
    CORDURA® є зареєстрованою торговою маркою INVISTA Technologies S.à.r.l., Швейцарія

    Таблиця розмірів

  • Характеристики arrow_down
    Розмір одягу UK 40
    Стандарт EN 14404
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 350 г
    Можна мити при 40 °C
    Розмір FR / ES / PT / BE 50
    Розмір 56
    Стандарти EN 14404
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
    Призначення Робоча
    Колір Чорний
    Матеріал 80% бавовна, 17% поліамід, 3% еластан
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    2880 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    Ціна по запиту
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    3720 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4680 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2880 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    4560 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1320 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення