Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка NATURE, софтшелл, коричнева, розмір 4XL
Фото - 1 - Куртка NATURE, софтшелл, коричнева, розмір 4XL
Фото - 1 - Куртка NATURE, софтшелл, коричнева, розмір 4XL

Куртка NATURE, софтшелл, коричнева, розмір 4XL (M441106006)

Куртка NATURE, софтшелл, коричнева, розмір 4XL, MODYF -арт. M441106006
Номер товару M441106006
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сучасна та міцна куртка з високофункціональної тканини. Забезпечує ідеальну температуру тіла, а також чудово поєднується з нашими штанами.
  • Дихаюча, вітрозахисна, водовідштовхувальна (8000 мм водяного стовпа)
  • 2 нагрудні кишені, 2 передні кишені, внутрішня кишеня на блискавці, тканина e-Care
  • Світловідбивні вставки, флісова підкладка, ергономічний крій рукавів
  • Посилена тканина в області ліктів та спини, потрійно прошиті шви
  • Капюшон можна прибрати у відділення на комірі
  • Матеріал 100% поліестер
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 295 г
    Можна мити при 30 °C
    Розмір 4XL
    Колір Каштаново-корич.
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Сучасна та міцна куртка з високофункціональної тканини. Забезпечує ідеальну температуру тіла, а також чудово поєднується з нашими штанами.
  • Дихаюча, вітрозахисна, водовідштовхувальна (8000 мм водяного стовпа)
  • 2 нагрудні кишені, 2 передні кишені, внутрішня кишеня на блискавці, тканина e-Care
  • Світловідбивні вставки, флісова підкладка, ергономічний крій рукавів
  • Посилена тканина в області ліктів та спини, потрійно прошиті шви
  • Капюшон можна прибрати у відділення на комірі
  • Характеристики arrow_down
    Матеріал 100% поліестер
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 295 г
    Можна мити при 30 °C
    Розмір 4XL
    Колір Каштаново-корич.
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Не прасувати, Не піддавати хімічній чистці
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    3720 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4680 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2880 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    4560 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1320 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення