Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Футболка, червона, розмір 3XL
Фото - 1 - Футболка, червона, розмір 3XL
Фото - 1 - Футболка, червона, розмір 3XL

Футболка, червона, розмір 3XL (M046079005)

Футболка, червона, розмір 3XL, MODYF -арт. M046079005
Номер товару M046079005
Немає в наявності
Ціна:
1484.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Класична зручна футболка з високоякісного трикотажу. Ідеально підходить для декорування. Oeko-Tex® Standard 100, тонкий трикотажний матеріал середньої щільності Комір посилений лайкрою Подвійні шви на плечах, рукавах та подолі. Широкі можливості декорування (вишивка+друк) Oeko-Tex® є зареєстрованою торговою маркою науково-дослідного інституту Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Німеччина. LYCRA® є зареєстрованою торговою маркою компанії INVISTA Technologies S.à.r.l., Швейцарія.
Матеріал 100% бавовна
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Розмір 3XL
Можна мити при 60 °C
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не піддавати хімічній чистці, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Прасувати при середній температурі
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Тип продукту Футболка
Колір Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Класична зручна футболка з високоякісного трикотажу. Ідеально підходить для декорування. Oeko-Tex® Standard 100, тонкий трикотажний матеріал середньої щільності Комір посилений лайкрою Подвійні шви на плечах, рукавах та подолі. Широкі можливості декорування (вишивка+друк) Oeko-Tex® є зареєстрованою торговою маркою науково-дослідного інституту Hohenstein Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim, Німеччина. LYCRA® є зареєстрованою торговою маркою компанії INVISTA Technologies S.à.r.l., Швейцарія.
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% бавовна
Вага одиниці поверхні тканини на м² 160 г
Розмір 3XL
Можна мити при 60 °C
Інструкція з догляду Не відбілювати, Не піддавати хімічній чистці, Сушка в обертовому барабані при низькій температурі, Прасувати при середній температурі
Призначення Робоча
Можливість нанесення логотипу Так
Тип продукту Футболка
Колір Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2195.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
27.96 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
995.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
2966.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -30 %
2.4 грн/шт
1.68 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
2376 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити