Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джинси робочі жіночі STRETCH, сині, розмір 48
Фото - 1 - Джинси робочі жіночі STRETCH, сині, розмір 48
Фото - 1 - Джинси робочі жіночі STRETCH, сині, розмір 48

Джинси робочі жіночі STRETCH, сині, розмір 48 (M443122513)

Джинси робочі жіночі STRETCH, сині, розмір 48, MODYF -арт. M443122513
Номер товару M443122513
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
2030.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Жіночі стрейчеві джинси прямого крою забезпечують максимальну свободу рухів

  • Виготовлені з міцної, еластичної тканини
  • 5 зовнішніх кишень
  • Надійна застібка-блискавка YKK
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®


Таблиця розмірів

Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 48
Розмір FR / ES / PT / BE 50
Матеріал 98% бавовна, 2% еластан
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
Призначення Робоча
Тип продукту Штани
Розмір одягу UK 34
Колір Джинсовий синій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Жіночі стрейчеві джинси прямого крою забезпечують максимальну свободу рухів

  • Виготовлені з міцної, еластичної тканини
  • 5 зовнішніх кишень
  • Надійна застібка-блискавка YKK
  • STANDARD 100 від OEKO-TEX®


Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Вага одиниці поверхні тканини на м² 300 г
Можна мити при 40 °C
Розмір 48
Розмір FR / ES / PT / BE 50
Матеріал 98% бавовна, 2% еластан
Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані за низької температури, Прасувати за низької температури, Не використовувати хімчистку
Призначення Робоча
Тип продукту Штани
Розмір одягу UK 34
Колір Джинсовий синій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6596.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1925.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2869 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1788 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити