Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Куртка зимова SMART, чорна, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка зимова SMART, чорна, розмір 3XL
Фото - 1 - Куртка зимова SMART, чорна, розмір 3XL

Куртка зимова SMART, чорна, розмір 3XL (5899998405)

Куртка зимова SMART, чорна, розмір 3XL -арт. 5899998405
Номер товару 5899998405
Немає в наявності
Ціна:
3360 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Елегантна приталена зимова куртка SMART з TPU мембраною характеризується сучасним дизайном і зручним кроєм
  • Водонепроникна
  • Має посилення в місцях, що піддаються зносу
  • Регульований, незнімний капюшон
  • Високий комір
  • Еластичні манжети на рукавах
  • Водяний стовп: 5 000 мм
  • Багатофункціональні та різноманітні кишені:
    • Дві багатофункціональні бічні кишені
    • Нагрудна кишеня з клапаном
    • Нагрудна кишеня на блискавці
    • Кишеня для ручки
    • Три внутрішні кишені
Розміри: S - 4XL Склад: поліестер + TPU мембрана Кому підійде: Ця куртка ідеальна для робітників, що працюють у суворих погодних умовах, зокрема на відкритому повітрі: будівельники, працівники комунальних служб, інженери, а також працівники гірничодобувної промисловості та логістики
Матеріал 100% поліестер + TPU мембрана
Розмір 3XL
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Елегантна приталена зимова куртка SMART з TPU мембраною характеризується сучасним дизайном і зручним кроєм
  • Водонепроникна
  • Має посилення в місцях, що піддаються зносу
  • Регульований, незнімний капюшон
  • Високий комір
  • Еластичні манжети на рукавах
  • Водяний стовп: 5 000 мм
  • Багатофункціональні та різноманітні кишені:
    • Дві багатофункціональні бічні кишені
    • Нагрудна кишеня з клапаном
    • Нагрудна кишеня на блискавці
    • Кишеня для ручки
    • Три внутрішні кишені
Розміри: S - 4XL Склад: поліестер + TPU мембрана Кому підійде: Ця куртка ідеальна для робітників, що працюють у суворих погодних умовах, зокрема на відкритому повітрі: будівельники, працівники комунальних служб, інженери, а також працівники гірничодобувної промисловості та логістики
Характеристики arrow_down
Матеріал 100% поліестер + TPU мембрана
Розмір 3XL
Призначення Вологостійка
Тип продукту Куртка
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2820 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2786.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1704 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
2820 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2040 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1731.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
6540 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -57.2 %
1122 грн/шт
480 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності