Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джинси DYNEEMA, сині, розмір 64, MODYF
Фото - 1 - Джинси DYNEEMA, сині, розмір 64, MODYF
Фото - 1 - Джинси DYNEEMA, сині, розмір 64, MODYF

Джинси DYNEEMA, сині, розмір 64, MODYF (M443184447)

Джинси робочі DYNEEMA, сині, розмір 64, MODYF -арт. M443184447
Номер товару M443184447
В наявності
Ціна:
4080 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Стретч-джинси, що поєднують комфорт бавовни та високу стійкість до розривів і стирання завдяки волокну Dyneema®
Волокна Dyneema® перевершують за міцністю в кілька разів усі поліамідні «PA» (капрон, нейлон), поліефірні «PET» (поліестер, лавсан, дакрон) та поліпропіленові «РР» волокна, а також арамідні волокна (кевлар, технора, тварон)

Ці інноваційні джинси гарантують найкращу посадку в поєднанні з максимальною свободою рухів під час роботи
  • Дві передні кишені
  • Кишеня на одній штанині з відділенням для мобільного телефону та застібкою-блискавкою
  • Дві задні кишені
  • Тиснений логотип X-Finity

    Таблиця розмірів

  • Вага одиниці поверхні тканини на м² 390 г
    Можна мити при 40 °C
    Розмір одягу UK 48
    Розмір FR / ES / PT / BE 58
    Розмір 64
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
    Призначення Робоча
    Колір Темно-синій
    Матеріал 76% бавовна, 20% поліестер (перероблений), 3% Dyneema® (синтетичне волокно), 1% еластан

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Стретч-джинси, що поєднують комфорт бавовни та високу стійкість до розривів і стирання завдяки волокну Dyneema®
    Волокна Dyneema® перевершують за міцністю в кілька разів усі поліамідні «PA» (капрон, нейлон), поліефірні «PET» (поліестер, лавсан, дакрон) та поліпропіленові «РР» волокна, а також арамідні волокна (кевлар, технора, тварон)

    Ці інноваційні джинси гарантують найкращу посадку в поєднанні з максимальною свободою рухів під час роботи
  • Дві передні кишені
  • Кишеня на одній штанині з відділенням для мобільного телефону та застібкою-блискавкою
  • Дві задні кишені
  • Тиснений логотип X-Finity

    Таблиця розмірів

  • Характеристики arrow_down
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 390 г
    Можна мити при 40 °C
    Розмір одягу UK 48
    Розмір FR / ES / PT / BE 58
    Розмір 64
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
    Призначення Робоча
    Колір Темно-синій
    Матеріал 76% бавовна, 20% поліестер (перероблений), 3% Dyneema® (синтетичне волокно), 1% еластан
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    2073.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити