Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Джинси DYNEEMA, сині, розмір 42, MODYF
Фото - 1 - Джинси DYNEEMA, сині, розмір 42, MODYF
Фото - 1 - Джинси DYNEEMA, сині, розмір 42, MODYF

Джинси DYNEEMA, сині, розмір 42, MODYF (M443184419)

Джинси робочі DYNEEMA, сині, розмір 42, MODYF -арт. M443184419
Номер товару M443184419
В наявності
Ціна:
4080 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Стретч-джинси, що поєднують комфорт бавовни та високу стійкість до розривів і стирання завдяки волокну Dyneema®
Волокна Dyneema® перевершують за міцністю в кілька разів усі поліамідні «PA» (капрон, нейлон), поліефірні «PET» (поліестер, лавсан, дакрон) та поліпропіленові «РР» волокна, а також арамідні волокна (кевлар, технора, тварон)

Ці інноваційні джинси гарантують найкращу посадку в поєднанні з максимальною свободою рухів під час роботи
  • Дві передні кишені
  • Кишеня на одній штанині з відділенням для мобільного телефону та застібкою-блискавкою
  • Дві задні кишені
  • Тиснений логотип X-Finity

    Таблиця розмірів

  • Розмір одягу UK 28
    Розмір FR / ES / PT / BE 36
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 390 г
    Можна мити при 40 °C
    Розмір 42
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
    Колір Чорничний
    Матеріал 76% бавовна, 20% поліестер (перероблений), 3% Dyneema® (синтетичне волокно), 1% еластан

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Стретч-джинси, що поєднують комфорт бавовни та високу стійкість до розривів і стирання завдяки волокну Dyneema®
    Волокна Dyneema® перевершують за міцністю в кілька разів усі поліамідні «PA» (капрон, нейлон), поліефірні «PET» (поліестер, лавсан, дакрон) та поліпропіленові «РР» волокна, а також арамідні волокна (кевлар, технора, тварон)

    Ці інноваційні джинси гарантують найкращу посадку в поєднанні з максимальною свободою рухів під час роботи
  • Дві передні кишені
  • Кишеня на одній штанині з відділенням для мобільного телефону та застібкою-блискавкою
  • Дві задні кишені
  • Тиснений логотип X-Finity

    Таблиця розмірів

  • Характеристики arrow_down
    Розмір одягу UK 28
    Розмір FR / ES / PT / BE 36
    Вага одиниці поверхні тканини на м² 390 г
    Можна мити при 40 °C
    Розмір 42
    Інструкція з догляду Не відбілювати, Не сушити в сушильному барабані, Прасувати за низької температурт, Не піддавати хімічній чистці
    Колір Чорничний
    Матеріал 76% бавовна, 20% поліестер (перероблений), 3% Dyneema® (синтетичне волокно), 1% еластан
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    4200 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 3 од.
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1440 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4080 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -60 %
    1020 грн/шт
    408 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    3803.22 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    Знижка -60 %
    1020 грн/шт
    408 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -60 %
    1020 грн/шт
    408 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити