Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск алмазний відрізний WURTH PRO ULTRATHIN Ø125мм x 1.2мм
Фото - 1 - Диск алмазний відрізний WURTH PRO ULTRATHIN Ø125мм x 1.2мм
Фото - 2 - Диск алмазний відрізний WURTH PRO ULTRATHIN Ø125мм x 1.2мм
Фото - 3 - Диск алмазний відрізний WURTH PRO ULTRATHIN Ø125мм x 1.2мм
Фото - 1 - Диск алмазний відрізний WURTH PRO ULTRATHIN Ø125мм x 1.2мм
Фото - 2 - Диск алмазний відрізний WURTH PRO ULTRATHIN Ø125мм x 1.2мм
Фото - 3 - Диск алмазний відрізний WURTH PRO ULTRATHIN Ø125мм x 1.2мм

Диск алмазний відрізний WURTH PRO ULTRATHIN Ø125мм x 1.2мм (1668411125)

Диск відрізний алмазний WURTH PRO Ultra Thin ,125*1.2*22.23 мм для різання керамічної плитки -арт. 1668411125
Номер товару 1668411125
В наявності
Ціна:
696 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для різання керамічної плитки для стін та підлоги
Відмінні ріжучі властивості Щільна насиченість діамантовою крихтою
Збільшений термін служби Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозні силові навантаження, а також високий температурний режим
Чисте різання Можливість робити різання матеріалу максимально точно, без відколів, що особливо важливо при різанні граніту, мармуру, штучного каменю
Використовується на інструментах з подачею води для різання керамічної плитки для стін та підлоги

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для різання керамічної плитки для стін та підлоги
Відмінні ріжучі властивості Щільна насиченість діамантовою крихтою
Збільшений термін служби Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозні силові навантаження, а також високий температурний режим
Чисте різання Можливість робити різання матеріалу максимально точно, без відколів, що особливо важливо при різанні граніту, мармуру, штучного каменю
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down
Використовується на інструментах з подачею води для різання керамічної плитки для стін та підлоги
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
109.8 грн/шт
93.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
8.58 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
450 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.9 %
10.38 грн/шт
2.5 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
12.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити
6.6 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити