Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск алмазний відрізний RED LINE, Ø 230 мм x 2.0 мм
Фото - 1 - Диск алмазний відрізний RED LINE, Ø 230 мм x 2.0 мм
Фото - 1 - Диск алмазний відрізний RED LINE, Ø 230 мм x 2.0 мм

Диск алмазний відрізний RED LINE, Ø 230 мм x 2.0 мм (1668700230)

Диск алмазний відрізний RED LINE, Ø 230 мм x 2.0 мм для роботи з бетоном, цеглою, тротуарною плиткою
Номер товару 1668700230
В наявності
Ціна:
667.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Призначений для роботи з бетоном, цеглою, тротуарною плиткою. Висока зносостійкість.
Відмінні ріжучі властивості
  • Щільна насиченість діамантовою крихтою
  • Сегменти виготовлені за системою холодного пресування
Збільшений термін служби. Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозно силове навантаження, а також високий температурний режим.
Висота сегмента 11 мм
Кількість сегментів 18
Швидкість різання (оцінка в балах) 2
Якість зрізу (оцінка в балах) 2
Термін служби (оцінка в балах) 2
Універсальність (оцінка в балах) 2
Товщина сегмента 2 мм
Внутрішній діаметр перехідного кільця 22,23 мм
Діаметр (Ø) 230
Частота обертання, макс. 6600 об/хв
Сегментне з'єднання Спечений
Сфера застосування: для роботи з бетоном, цеглою, тротуарною плиткою.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Призначений для роботи з бетоном, цеглою, тротуарною плиткою. Висока зносостійкість.
Відмінні ріжучі властивості
  • Щільна насиченість діамантовою крихтою
  • Сегменти виготовлені за системою холодного пресування
Збільшений термін служби. Склад металу самого диска дозволяє витримувати серйозно силове навантаження, а також високий температурний режим.
Характеристики arrow_down
Висота сегмента 11 мм
Кількість сегментів 18
Швидкість різання (оцінка в балах) 2
Якість зрізу (оцінка в балах) 2
Термін служби (оцінка в балах) 2
Універсальність (оцінка в балах) 2
Товщина сегмента 2 мм
Внутрішній діаметр перехідного кільця 22,23 мм
Діаметр (Ø) 230
Частота обертання, макс. 6600 об/хв
Сегментне з'єднання Спечений
Застосування arrow_down
Сфера застосування: для роботи з бетоном, цеглою, тротуарною плиткою.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
510 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
237.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31.97 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
499.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1380 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
294.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
205.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити