Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.44
Фото - 1 - Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.44
Фото - 2 - Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.44
Фото - 1 - Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.44
Фото - 2 - Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.44

Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.44 (5358603844)

Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.44 -арт. 5358603844
Номер товару 5358603844
В наявності
Ціна:
810 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Відповідають вимогам EN ISO 20345:2011.
  • Зовнішній матеріал - ПВХ + хімічна смола
  • Підкладка - текстурована тканина
  • Сталевий захисний носок, що витримує удар до 200 Дж
  • Сталева захисна устілка зі стійкістю до проколів ≥1000 Н
Розмір 44
Стандарт EN EN ISO 20345:2011
Категорія захисту S5
Матеріал захисного підноска Метал
Матеріал захисної пластини Метал
Основний матеріал ПВХ
Верхня частина черевика ПВХ + хімічна смола
Тип продукту Чоботи
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Відповідають вимогам EN ISO 20345:2011.
  • Зовнішній матеріал - ПВХ + хімічна смола
  • Підкладка - текстурована тканина
  • Сталевий захисний носок, що витримує удар до 200 Дж
  • Сталева захисна устілка зі стійкістю до проколів ≥1000 Н
Характеристики arrow_down
Розмір 44
Стандарт EN EN ISO 20345:2011
Категорія захисту S5
Матеріал захисного підноска Метал
Матеріал захисної пластини Метал
Основний матеріал ПВХ
Верхня частина черевика ПВХ + хімічна смола
Тип продукту Чоботи
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -14.3 %
840 грн/шт
720 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
6000 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
2940 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити