Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.39
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.39
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.39 (5358603839)
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.39 -арт. 5358603839
Номер товару 5358603839
В наявності
Ціна:
810 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Відповідають вимогам EN ISO 20345:2011.
- Зовнішній матеріал - ПВХ + хімічна смола
- Підкладка - текстурована тканина
- Сталевий захисний носок, що витримує удар до 200 Дж
- Сталева захисна устілка зі стійкістю до проколів ≥1000 Н
| Розмір | 39 |
| Стандарт EN | EN ISO 20345:2011 |
| Категорія захисту | S5 |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Матеріал захисної пластини | Метал |
| Основний матеріал | ПВХ |
| Верхня частина черевика | ПВХ + хімічна смола |
| Тип продукту | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Відповідають вимогам EN ISO 20345:2011.
- Зовнішній матеріал - ПВХ + хімічна смола
- Підкладка - текстурована тканина
- Сталевий захисний носок, що витримує удар до 200 Дж
- Сталева захисна устілка зі стійкістю до проколів ≥1000 Н
Характеристики
| Розмір | 39 |
| Стандарт EN | EN ISO 20345:2011 |
| Категорія захисту | S5 |
| Матеріал захисного підноска | Метал |
| Матеріал захисної пластини | Метал |
| Основний матеріал | ПВХ |
| Верхня частина черевика | ПВХ + хімічна смола |
| Тип продукту | Чоботи |
| Колір | Чорний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.38
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.40
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.41
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.42
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.43
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.44
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.45
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.46
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.47
Чоботи захисні Workshop[R], S5, сталевий носок, ПВХ, чорні, пара, р.37
Немає відгуків про цей товар.