Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Фото - 1 - Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Фото - 2 - Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Фото - 3 - Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Фото - 4 - Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Фото - 5 - Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Фото - 6 - Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Фото - 7 - Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Фото - 1 - Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Фото - 2 - Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Фото - 3 - Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Фото - 4 - Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Фото - 5 - Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Фото - 6 - Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Фото - 7 - Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40

Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40 (M422178040)

Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, композитний носок, високі, чорні, пара, р.40, MODYF -арт. M422178040
Номер товару M422178040
В наявності
Ціна:
6466.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцні черевики з дихаючої та водовідштовхувальної натуральної шкіри з клапаном, що закриває шнурки. Ідеальний варіант для зварювальників.

  • Натуральна шкіра, закрите шнурівка
  • Текстильна підкладка
  • Композитний піднос, стійка до проколів текстильна підкладка
  • Протилежна гумова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
  • Жаростійкі (HRO)
  • Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
  • Застібка-пряжка для швидкої зйомки в екстрених ситуаціях
  • Сертифікат DGUV 112-191
  • Виготовлено в Європі

Таблиця розмірів

Розмір 40
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
Стандарти EN 20345, DGUV 112-191
Категорія захисту S3
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Композит
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Верхня частина черевика Повністю зі шкіри
Тип продукту Черевики
Колір Чорний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцні черевики з дихаючої та водовідштовхувальної натуральної шкіри з клапаном, що закриває шнурки. Ідеальний варіант для зварювальників.

  • Натуральна шкіра, закрите шнурівка
  • Текстильна підкладка
  • Композитний піднос, стійка до проколів текстильна підкладка
  • Протилежна гумова підошва. Клас стійкості проти ковзання SRC
  • Жаростійкі (HRO)
  • Комфортна повнота 11 (на широку ногу)
  • Застібка-пряжка для швидкої зйомки в екстрених ситуаціях
  • Сертифікат DGUV 112-191
  • Виготовлено в Європі

Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Розмір 40
Ширина стопи 11 (зручна повнота захисного взуття)
Стандарти EN 20345, DGUV 112-191
Категорія захисту S3
Матеріал захисного підноска Композит
Матеріал захисної пластини Композит
Основний матеріал Натуральна лицьова шкіра
Верхня частина черевика Повністю зі шкіри
Тип продукту Черевики
Колір Чорний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9210 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
5040 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
5040 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15.1 %
2268 грн/шт
1924.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити