Захисні черевики, S3 Fornaxn
Фільтр
Версії товару Захисні черевики, S3 Fornaxn
Номер товару
Верхня частина черев...
Розмір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.39
Номер товару M422178039
Технічна інформація
| Розмір | 39 |
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| ISO | 20345 |
| Категорія захисту | S3 |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра гладка |
| Стандарти | ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, HRO, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, HRO, DGUV 112-191 |
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.40
Номер товару M422178040
Технічна інформація
| Розмір | 40 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.41
Номер товару M422178041
Технічна інформація
| Розмір | 41 |
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.43
Номер товару M422178043
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 43 |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.44
Номер товару M422178044
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 44 |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.45
Номер товару M422178045
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 45 |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.46
Номер товару M422178046
Технічна інформація
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 46 |
| Категорія захисту | S3 |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра гладка |
| Стандарти | ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, HRO, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, HRO, DGUV 112-191 |
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.47
Номер товару M422178047
Технічна інформація
| Матеріал захисного підноска | Пластик |
| Ширина стопи | 11 (захисне взуття стандартної повноти) |
| ISO | 20345 |
| Розмір | 47 |
| Категорія захисту | S3 |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра гладка |
| Стандарти | ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, HRO, DGUV 112-191 |
| Інший стандарт | SRC, FO, HRO, DGUV 112-191 |
Черевики захисні для зварювальника FORNAX, S3 HRO, комп. нос., високі, чорні, пара, р.42
Номер товару M422178042
Технічна інформація
| Ширина стопи | 11 (зручна повнота захисного взуття) |
| Розмір | 42 |
| Стандарти | EN 20345, DGUV 112-191 |
| Категорія захисту | S3 |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Композит |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Верхня частина черевика | Повністю зі шкіри |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Захисні черевики, S3 Fornaxn |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 8 |
| ⭐ Найдешевший товар | 6466.8 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 6466.8 грн |