Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 22мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 22мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 22мм (0647052252)
Бур SDSMAX-Q-LV-D22-L520-WL400MM
ZEBRA
Номер товару 0647052252
В наявності
Ціна:
3920.18 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Проходить через арматуру без заклинювання. Бур не відскакує при роботі завдяки центруючому наконечнику.
Симетрична твердосплавна головка має центруючий наконечник і 4 посилені ріжучі кромки, які надійно кріпляться в сталевому тілі бура за рахунок збільшеної площі контакту базових поверхонь.
Значно збільшена швидкість буріння.
Точність свердління. Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
Значно збільшена швидкість буріння.
- Удосконалена геометрія наконечника і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують надійний поступальний рух
- Зберігає прекрасні свердлильні властивості протягом усього терміну служби
- Значно збільшена швидкість свердління і поліпшене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки
- Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженою спереду і розширеною ззаду, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару
Точність свердління. Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Діаметр (Ø) | 22 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Точність (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Міцність армування (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Кількість спіралей | 4 шт. |
| Робоча довжина | 400 мм |
| Довжина | 520 мм |
| Тримач інструменту | Підходить для SDS-max |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Проходить через арматуру без заклинювання. Бур не відскакує при роботі завдяки центруючому наконечнику.
Симетрична твердосплавна головка має центруючий наконечник і 4 посилені ріжучі кромки, які надійно кріпляться в сталевому тілі бура за рахунок збільшеної площі контакту базових поверхонь.
Значно збільшена швидкість буріння.
Точність свердління. Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
Значно збільшена швидкість буріння.
- Удосконалена геометрія наконечника і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують надійний поступальний рух
- Зберігає прекрасні свердлильні властивості протягом усього терміну служби
- Значно збільшена швидкість свердління і поліпшене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки
- Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженою спереду і розширеною ззаду, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару
Точність свердління. Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
Характеристики
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Діаметр (Ø) | 22 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Точність (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Міцність армування (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Кількість спіралей | 4 шт. |
| Робоча довжина | 400 мм |
| Довжина | 520 мм |
| Тримач інструменту | Підходить для SDS-max |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 18мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 14мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 24мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 28мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм
Бур Max Quadro-L Vario
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 30мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 32мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 35мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм
Немає відгуків про цей товар.