Бур Max Quadro-L Vario
Бур Max Quadro-L Vario
Бур Max Quadro-L Vario (0647052232)
Бур Max Quadro-L Vario
БУР-SDSMAХ-QLV-D22-L320-WL200MM
ZEBRA
Номер товару 0647052232
Немає в наявності
Ціна:
4166.76 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Прекрасне рішення у випадку проблем з арматурою і твердими матеріалами завдяки симетричній 4-гранній головці і конвеєрній спіралі Vario з посиленим сердечником.
Значно поліпшена придатність для роботи з арматурою
Симетрична геометрія ріжучого наконечника 4 x 90 ° запобігає заклинюванню або виходу свердла з отвору при ударі, наприклад, об арматуру.
Значно збільшена швидкість буріння
Удосконалена геометрія наконечника і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують надійний поступальний рух
Зберігає прекрасні свердлильні властивості протягом усього терміну служби
Геометрія головки відповідає діаметру свердла
Значно збільшена швидкість свердління і поліпшене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки
Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженою спереду і розширеною ззаду, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.
Оптимальний рух свердла всередині отвору
Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.
Точність свердління
Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка
Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Робоча довжина | 200 мм |
| Діаметр (Ø) | 22 мм |
| Довжина | 320 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Точність (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Міцність армування (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Кількість спіралей | 4 шт. |
| Тримач інструменту | Підходить для SDS-max |
Інформація про продукт
Опис
Прекрасне рішення у випадку проблем з арматурою і твердими матеріалами завдяки симетричній 4-гранній головці і конвеєрній спіралі Vario з посиленим сердечником.
Значно поліпшена придатність для роботи з арматурою
Симетрична геометрія ріжучого наконечника 4 x 90 ° запобігає заклинюванню або виходу свердла з отвору при ударі, наприклад, об арматуру.
Значно збільшена швидкість буріння
Удосконалена геометрія наконечника і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують надійний поступальний рух
Зберігає прекрасні свердлильні властивості протягом усього терміну служби
Геометрія головки відповідає діаметру свердла
Значно збільшена швидкість свердління і поліпшене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки
Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженою спереду і розширеною ззаду, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.
Оптимальний рух свердла всередині отвору
Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.
Точність свердління
Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка
Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
Характеристики
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Робоча довжина | 200 мм |
| Діаметр (Ø) | 22 мм |
| Довжина | 320 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Точність (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Міцність армування (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Кількість спіралей | 4 шт. |
| Тримач інструменту | Підходить для SDS-max |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 18мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 14мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 16мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 24мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 28мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм
Бур Max Quadro-L Vario
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 30мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 32мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 35мм
Бур по залізобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм
Немає відгуків про цей товар.