Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер хімічний в скляній капсулі W-VD IGM10
Фото - 1 - Анкер хімічний в скляній капсулі W-VD IGM10
Фото - 1 - Анкер хімічний в скляній капсулі W-VD IGM10

Анкер хімічний в скляній капсулі W-VD IGM10 (5915014095)

Анкер хімічний в скляній капсулі W-VD IGM10 IGM10
Номер товару 5915014095
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Використовується у поєднанні зі шпильками W-VD/S, W-VD/F, W-VD/A4, W-VD/HCR, W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4 Індивідуальне кріплення в бетоні без тріщин: Анкерна шпилька W-VD-A або анкерная шпилька W-VD-IG з внутрішнім різьбленням Анкерня шпилька вставляється з одночасним обертанням і натисненням (обертальний рух змішує два компонента розчину) Затверділий композитний розчин ущільнює просвердлений отвір до упору Відсутність напружень в основі обумовлює мінімальні міжосьові відстані і відстані до краю Анкерне кріплення відбувається за рахунок поєднання розчину, анкерної шпильки і кріпильної основи. Анкерна шпилька з оцинкованої сталі, розміри M8, M10, M12, M16, M20 і M24 Примітка Очищення висвердленого отвори: Продувка 1 раз, очищення щіткою 1 раз, продувка 1 раз, очищення щіткою 1 раз
Мінімальна товщина деталі конструкції (h min) 120 мм
Відповідний діаметр щітки для чистки 13 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 16 мм
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 18 міс. / зберігати в прохолодному та сухому місці за температури від 5 °C до 25 °C
Міжосьова відстань (s cr, N) 180 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 20 Нм
Відстань до краю (c min), мін. 45 мм
Міжосьова відстань (s min), мін. 45 мм
Температура монтажу, мін./макс. -5 ­ 35 °C
Глибина отвору (h 0) 90 мм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 90 мм
Відстань до краю (c cr,N) 90 мм
Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою M10 IT
Типове позначення W-VD IG M10
Область застосування Згідно з ЕТА може використовуватися в армованому та неармованому бетоні, клас міцності С20/25 - С50/60, у стиснутій зоні бетону Для середніх та високих навантажень, малі осьові та крайові відстані Одна капсула - одна точка кріплення, не потрібно турбуватися за перевитрати Анкер використовується для кріплення переважно статичних навантажень (наприклад від власної ваги) або квазістатичних навантажень Встановлення в сухий або мокрий бетон Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, підніжок, опор, дерев’яних конструкцій, балок тощо

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Використовується у поєднанні зі шпильками W-VD/S, W-VD/F, W-VD/A4, W-VD/HCR, W-VD-IG/S, W-VD-IG/A4 Індивідуальне кріплення в бетоні без тріщин: Анкерна шпилька W-VD-A або анкерная шпилька W-VD-IG з внутрішнім різьбленням Анкерня шпилька вставляється з одночасним обертанням і натисненням (обертальний рух змішує два компонента розчину) Затверділий композитний розчин ущільнює просвердлений отвір до упору Відсутність напружень в основі обумовлює мінімальні міжосьові відстані і відстані до краю Анкерне кріплення відбувається за рахунок поєднання розчину, анкерної шпильки і кріпильної основи. Анкерна шпилька з оцинкованої сталі, розміри M8, M10, M12, M16, M20 і M24 Примітка Очищення висвердленого отвори: Продувка 1 раз, очищення щіткою 1 раз, продувка 1 раз, очищення щіткою 1 раз
Характеристики arrow_down
Мінімальна товщина деталі конструкції (h min) 120 мм
Відповідний діаметр щітки для чистки 13 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 16 мм
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 18 міс. / зберігати в прохолодному та сухому місці за температури від 5 °C до 25 °C
Міжосьова відстань (s cr, N) 180 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 20 Нм
Відстань до краю (c min), мін. 45 мм
Міжосьова відстань (s min), мін. 45 мм
Температура монтажу, мін./макс. -5 ­ 35 °C
Глибина отвору (h 0) 90 мм
Ефективна глибина анкерування (h ef) 90 мм
Відстань до краю (c cr,N) 90 мм
Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою M10 IT
Типове позначення W-VD IG M10
Застосування arrow_down
Область застосування Згідно з ЕТА може використовуватися в армованому та неармованому бетоні, клас міцності С20/25 - С50/60, у стиснутій зоні бетону Для середніх та високих навантажень, малі осьові та крайові відстані Одна капсула - одна точка кріплення, не потрібно турбуватися за перевитрати Анкер використовується для кріплення переважно статичних навантажень (наприклад від власної ваги) або квазістатичних навантажень Встановлення в сухий або мокрий бетон Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, підніжок, опор, дерев’яних конструкцій, балок тощо
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
894.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
5.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -33.1 %
8.28 грн/шт
5.54 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
Знижка -33 %
85.32 грн/шт
57.18 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
8.82 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -35 %
72 грн/шт
46.8 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
40.2 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
Знижка -30 %
19.8 грн/шт
13.86 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити