Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кабель автомобільний FLY, червоний, 25,0 mm²
Фото - 1 - Кабель автомобільний FLY, червоний, 25,0 mm²
Фото - 2 - Кабель автомобільний FLY, червоний, 25,0 mm²
Фото - 1 - Кабель автомобільний FLY, червоний, 25,0 mm²
Фото - 2 - Кабель автомобільний FLY, червоний, 25,0 mm²

Кабель автомобільний FLY, червоний, 25,0 mm² (0770112301)

Кабель автомобільний FLY, RED, 25,0 mm², ZEBRA -арт. 0770112301
Номер товару 0770112301
Немає в наявності
Ціна:
894.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Номінальна напруга: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Зовнішня обмотка з ПВХ
  • Не містить силікону, кадмію та свинцю
Відповідає / подібний до DIN/ISO 6722
Перетин дроту 25 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -40 ­ 70 °C
Зовнішній діаметр 8,9 мм
Колір Червоний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Номінальна напруга: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Зовнішня обмотка з ПВХ
  • Не містить силікону, кадмію та свинцю
Відповідає / подібний до DIN/ISO 6722
Характеристики arrow_down
Перетин дроту 25 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -40 ­ 70 °C
Зовнішній діаметр 8,9 мм
Колір Червоний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт