Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кабель автомобільний FLY, синій, 6,0 mm²
Фото - 1 - Кабель автомобільний FLY, синій, 6,0 mm²
Фото - 2 - Кабель автомобільний FLY, синій, 6,0 mm²
Фото - 1 - Кабель автомобільний FLY, синій, 6,0 mm²
Фото - 2 - Кабель автомобільний FLY, синій, 6,0 mm²

Кабель автомобільний FLY, синій, 6,0 mm² (077011100)

Кабель автомобільний FLY, BLUE, 6,0 mm², ZEBRA -арт. 077011100
Номер товару 077011100
В наявності
Ціна:
249 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Номінальна напруга: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Зовнішня обмотка з ПВХ
  • Не містить силікону, кадмію та свинцю
Відповідає / подібний до DIN/ISO 6722
Зовнішній діаметр 4,7 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -40 ­ 70 °C
Перетин дроту 6,0 мм²
Колір Синій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Номінальна напруга: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Зовнішня обмотка з ПВХ
  • Не містить силікону, кадмію та свинцю
Відповідає / подібний до DIN/ISO 6722
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр 4,7 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. -40 ­ 70 °C
Перетин дроту 6,0 мм²
Колір Синій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1812.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити