Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Перетин дроту
Колір
Зовнішній діаметр
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Кабель автомобільний FLY

Кабель автомобільний FLY

Кабель автомобільний FLY

Кабель автомобільний FLY

Доступно в вигляді 9 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Кабель автомобільний FLY

Номер товару
Перетин дроту
Колір
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
077011122
В наявності
10,0 мм²
Коричневий
- +
50 шт
287.52 грн
Кабель автомобільний FLY, коричневий, 10,0 mm²
07701119
В наявності
6,0 мм²
Коричневий
- +
25 шт
249 грн
Кабель автомобільний FLY, коричневий, 6,0 mm²
077011100
В наявності
6,0 мм²
Синій
- +
25 шт
249 грн
Кабель автомобільний FLY, синій, 6,0 mm²
0770113501
В наявності
50 мм²
Червоний
- +
25 шт
916.8 грн
Кабель автомобільний FLY, червоний, 50,0 mm²
0770113701
В наявності
70 мм²
Червоний
- +
25 шт
1545.6 грн
Кабель автомобільний FLY, червоний, 70,0 mm²
07701112
В наявності
10,0 мм²
Чорний
- +
50 шт
316.8 грн
Кабель автомобільний FLY, чорний, 10,0 mm²
07701113
В наявності
16 мм²
Чорний
- +
50 шт
492.12 грн
Кабель автомобільний FLY, чорний, 16,0 mm²
0770112301
Немає в наявності
25 мм²
Червоний
- +
25 шт
894.6 грн
Кабель автомобільний FLY, червоний, 25,0 mm²
0770112
Немає в наявності
25 мм²
Чорний
- +
25 шт
909 грн
Кабель автомобільний FLY, чорний, 25,0 mm²
⭐ Категорія товарів Кабель автомобільний FLY
⭐ Кількість товарів у наявності 7
⭐ Найдешевший товар 249 грн
⭐ Найдорожчий товар 1545.6 грн

Думка експерта

Коли треба стандарт — але якісний, беру FLY від Wurth

Експерт Назар

Не всі роботи вимагають суперкомпактних рішень. І коли клієнт питає: «Який кабель для авто підійде для класичного монтажу?», я завжди рекомендую FLY від Wurth.

Чому саме він?
✔ Стандартна ізоляція — оптимальна товщина для захисту та простоти монтажу.
✔ Стійкість до температури — від -40°C до +85°C, ідеально для більшості авто.
✔ Надійність — мідний провід з якісною ПВХ-ізоляцією, що не боїться вологи.

З практики: робили заміну проводки в легковому авто, де потрібен був «кабель для стандартного монтажу». Взяв FLY — і все працює стабільно. Інший кейс — клієнт шукав «провід для авто, щоб не тріскався на морозі». Порадив Wurth — тепер каже: «Зиму пройшов без проблем».

Часто питають:
«Який кабель для класичної проводки?»
«Є провід, що не боїться вологи?»
«Чим замінити стару проводку без ризику?»

Відповідь одна — Wurth FLY. Якщо ви шукаєте автомобільний кабель для ремонту, монтажу або тюнінгу, — це рішення, яке не підведе. Бо коли важлива надійність і доступність, краще обрати перевірений бренд.