Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер-шуруп з шестигранною головкою W-BS/S - A2K 10x100/15-45 WS15 WURTH
Фото - 1 - Анкер-шуруп з шестигранною головкою W-BS/S - A2K 10x100/15-45 WS15 WURTH
Фото - 1 - Анкер-шуруп з шестигранною головкою W-BS/S - A2K 10x100/15-45 WS15 WURTH

Анкер-шуруп з шестигранною головкою W-BS/S - A2K 10x100/15-45 WS15 WURTH (5929121045)

Анкер-шуруп з шестигранною головкою W-BS/S - A2K 10x100/15-45 WS15 WURTH Для розтягнутої та стиснутої зон бетону Оцинкована сталь
Номер товару 5929121045
Немає в наявності
Ціна:
74.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Анкер-шуруп з шестигранною головою. Максимальні навантаження і раціональна збірка. Ідеально підходить для кріплення металевих конструкцій до бетону.
  • Надзвичайно широкий спектр у використанні завдяки трьом глибинам кріплення (розміри 6 – 14)
  • Кріплення можна регулювати до двох разів після складання (розмір 6 - 14), наприклад, щоб вирівняти перила або анкерні пластини (дотримуйтеся інструкцій зі складання)
  • Дуже високі навантаження
  • Найменша осьова та крайова відстань завдяки дуже низькому ефекту розширення
  • Дуже швидке та просте збирання та можливість негайного навантаження
Повідомлення Починаючи з розміром 8 і вище, ми рекомендуємо монтувати за допомогою відповідного тангенціального ударного ключа. Необхідно дотримуватися рекомендованого максимального номінального крутного моменту. Європейська технічна оцінка ETA-16/0043 для одинарного кріплення, варіант 1, бетон з тріщинами та без тріщин:
  • Статична та квазістатична дія (∅6 - ∅14)
  • Сейсмічна дія, категорія ефективності C1 (∅6 - ∅14) і C2 (∅8 - ∅14)
  • Вогнестійкість R30, R60, R90, R120
Європейська технічна оцінка ETA-16/0128 для багаторазового кріплення ненесучих систем:
  • бетон з тріщинами та без тріщин (∅5 та ∅6)
  • Плити попередньо напружені залізобетонні пустотні С30/37 - С50/60, (∅6)
  • Вогнестійкість R30, R60, R90, R120
Загальне технічне схвалення/загальне схвалення типу Z-21.8-2090 для тимчасового кріплення в бетоні (∅10 - ∅14, шестигранна головка типу S)
  • В армованому і неармованому, а також в бетоні з тріщинами і без тріщин C20/25 до C50/60
  • Використання в молодому бетоні
  • Багаторазове використання
Загальне технічне схвалення/загальне схвалення типу Z-21.1-2075 як хімічний анкерний болт для анкерування в бетоні (∅10 - ∅14, тип S з шестигранною головкою)
  • Використовувати в поєднанні з ін’єкційним розчином WIT-BS як анкерний гвинт WIT-BS
  • В армованому і неармованому, а також в бетоні з тріщинами і без тріщин C20/25 до C50/60
Міцність на розрив бетонних пустотних плит, (∅6 - ∅10) - висновок експерта № 21641 - 2016 Тривалість вогнестійкості при дії вогню за стандартною кривою температура-час (ETK) в цегляній кладці (Mz, KSL, KS), залізобетоні (∅5 і ∅6) - Висновок № 2101/173/18 - 2018 рік
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Розмір анкера 10 мм
Довжина анкера (l) 100 мм
Діаметр різьби 12 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 3) 15 мм
Діаметр шайби 20 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2) 25 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) 45 мм
Глибина анкерування (h nom1) 55 мм
Глибина отвору (h 1,1) 65 мм
Глибина анкерування (h nom2) 75 мм
Глибина анкерування (h nom3) 85 мм
Глибина отвору (h 1,2) 85 мм
Глибина отвору (h 1.3) 95 мм
Зовнішній привід SW15
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування: Індивідуальне кріплення: Стандартний бетон С20/25 - С50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону) Багатоточкове кріплення, діаметри 5 та 6 мм: Для кріплення ненесучих систем в бетоні з тріщинами та без Кріплення в попередньо напружені пустотілі плити перекриття Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, технологічних кабелепроводів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, тощо. Ідеальний у випадку, коли потрібен легкий демонтаж / монтаж конструкцій. Оскільки можливе повторне встановлення анкера, після його демонтажу W-BS/S (оцинкована сталь) погоджено використовувати в сухих приміщеннях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Анкер-шуруп з шестигранною головою. Максимальні навантаження і раціональна збірка. Ідеально підходить для кріплення металевих конструкцій до бетону.
  • Надзвичайно широкий спектр у використанні завдяки трьом глибинам кріплення (розміри 6 – 14)
  • Кріплення можна регулювати до двох разів після складання (розмір 6 - 14), наприклад, щоб вирівняти перила або анкерні пластини (дотримуйтеся інструкцій зі складання)
  • Дуже високі навантаження
  • Найменша осьова та крайова відстань завдяки дуже низькому ефекту розширення
  • Дуже швидке та просте збирання та можливість негайного навантаження
Повідомлення Починаючи з розміром 8 і вище, ми рекомендуємо монтувати за допомогою відповідного тангенціального ударного ключа. Необхідно дотримуватися рекомендованого максимального номінального крутного моменту. Європейська технічна оцінка ETA-16/0043 для одинарного кріплення, варіант 1, бетон з тріщинами та без тріщин:
  • Статична та квазістатична дія (∅6 - ∅14)
  • Сейсмічна дія, категорія ефективності C1 (∅6 - ∅14) і C2 (∅8 - ∅14)
  • Вогнестійкість R30, R60, R90, R120
Європейська технічна оцінка ETA-16/0128 для багаторазового кріплення ненесучих систем:
  • бетон з тріщинами та без тріщин (∅5 та ∅6)
  • Плити попередньо напружені залізобетонні пустотні С30/37 - С50/60, (∅6)
  • Вогнестійкість R30, R60, R90, R120
Загальне технічне схвалення/загальне схвалення типу Z-21.8-2090 для тимчасового кріплення в бетоні (∅10 - ∅14, шестигранна головка типу S)
  • В армованому і неармованому, а також в бетоні з тріщинами і без тріщин C20/25 до C50/60
  • Використання в молодому бетоні
  • Багаторазове використання
Загальне технічне схвалення/загальне схвалення типу Z-21.1-2075 як хімічний анкерний болт для анкерування в бетоні (∅10 - ∅14, тип S з шестигранною головкою)
  • Використовувати в поєднанні з ін’єкційним розчином WIT-BS як анкерний гвинт WIT-BS
  • В армованому і неармованому, а також в бетоні з тріщинами і без тріщин C20/25 до C50/60
Міцність на розрив бетонних пустотних плит, (∅6 - ∅10) - висновок експерта № 21641 - 2016 Тривалість вогнестійкості при дії вогню за стандартною кривою температура-час (ETK) в цегляній кладці (Mz, KSL, KS), залізобетоні (∅5 і ∅6) - Висновок № 2101/173/18 - 2018 рік
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Розмір анкера 10 мм
Довжина анкера (l) 100 мм
Діаметр різьби 12 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 3) 15 мм
Діаметр шайби 20 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 2) 25 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix 1) 45 мм
Глибина анкерування (h nom1) 55 мм
Глибина отвору (h 1,1) 65 мм
Глибина анкерування (h nom2) 75 мм
Глибина анкерування (h nom3) 85 мм
Глибина отвору (h 1,2) 85 мм
Глибина отвору (h 1.3) 95 мм
Зовнішній привід SW15
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування: Індивідуальне кріплення: Стандартний бетон С20/25 - С50/60 (стиснута та розтягнута зона бетону) Багатоточкове кріплення, діаметри 5 та 6 мм: Для кріплення ненесучих систем в бетоні з тріщинами та без Кріплення в попередньо напружені пустотілі плити перекриття Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, кронштейнів, балок, опор, технологічних кабелепроводів, трубопроводів, огороджень, дерев’яних конструкцій, тощо. Ідеальний у випадку, коли потрібен легкий демонтаж / монтаж конструкцій. Оскільки можливе повторне встановлення анкера, після його демонтажу W-BS/S (оцинкована сталь) погоджено використовувати в сухих приміщеннях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
268.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
45 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
28440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
49.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення