Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Анкер для газобетону W-PA/A M8x94/10
Знижка -54.2 %
Фото - 1 - Анкер для газобетону W-PA/A M8x94/10

Анкер для газобетону W-PA/A M8x94/10 (0905710810)

Анкер для газобетону W-PA/A (A2K) M8x94/10 Оцинкована сталь
Номер товару 0905710810
В наявності
Ціна:
115.27 грн/шт
-54.2 %
52.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Анкер для важких умов експлуатації з зовнішньою різьбою (тип A) для індивідуального кріплення в газобетоні. Сталь, оцинкована Високі допустимі навантаження для максимальної безпеки Швидка вставка анкера - мінімальні витрати на установку Миттєва несуча здатність - без очікування Анкерного кріплення з примусовою фіксацією, в основному, не має тиску розширення і здійснюється без дорогих і складних підрізних інструментів. Можлива збірка з використанням інструментів і без них Примітка Анкери можна закріплювати тільки в неоштукатуреними стінах без покриття
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) 10 мм
Глибина анкерування (h s) 70 мм
Діаметр анкера 8 мм
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau) 9 мм
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Галузь застосування Анкер для важких умов експлуатації для неарованного газобетону класів міцності PB2, PB4 і PB6, а також для армованого газобетону класів міцності P 3.3 і P 4.4 Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, підвісних стель, водопровідних труб, вентиляційних ліній, опорних плит, кронштейнів, поручнів, решіток, механізмів, дерев'яних конструкцій, балок, перекладин, опор і т. д. Для анкерного кріплення з переважно статичними навантаженнями Використовується для кріпленняв в сухих закритих зонах Не підходить для вологих приміщень з хлоровмістним середовищем (громадські плавальні басейни і т. д.)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Анкер для важких умов експлуатації з зовнішньою різьбою (тип A) для індивідуального кріплення в газобетоні. Сталь, оцинкована Високі допустимі навантаження для максимальної безпеки Швидка вставка анкера - мінімальні витрати на установку Миттєва несуча здатність - без очікування Анкерного кріплення з примусовою фіксацією, в основному, не має тиску розширення і здійснюється без дорогих і складних підрізних інструментів. Можлива збірка з використанням інструментів і без них Примітка Анкери можна закріплювати тільки в неоштукатуреними стінах без покриття
Характеристики arrow_down
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (d a) 10 мм
Глибина анкерування (h s) 70 мм
Діаметр анкера 8 мм
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau) 9 мм
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Галузь застосування Анкер для важких умов експлуатації для неарованного газобетону класів міцності PB2, PB4 і PB6, а також для армованого газобетону класів міцності P 3.3 і P 4.4 Підходить для кріплення металевих конструкцій, металевих профілів, підвісних стель, водопровідних труб, вентиляційних ліній, опорних плит, кронштейнів, поручнів, решіток, механізмів, дерев'яних конструкцій, балок, перекладин, опор і т. д. Для анкерного кріплення з переважно статичними навантаженнями Використовується для кріпленняв в сухих закритих зонах Не підходить для вологих приміщень з хлоровмістним середовищем (громадські плавальні басейни і т. д.)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -42 %
84.72 грн/шт
49.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2700 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -29.8 %
6.3 грн/шт
4.42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
21 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -41 %
79.2 грн/шт
46.74 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
50.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26.4 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити