Акумуляторна батарея для електроінструменту Wurth LI-ION 12V/2,0AH CLASSIC
Акумуляторна батарея для електроінструменту Wurth LI-ION 12V/2,0AH CLASSIC
Акумуляторна батарея для електроінструменту Wurth LI-ION 12V/2,0AH CLASSIC (5717801201)
Акумуляторна батарея для електроінструменту Wurth LI-ION 12V/2,0AH CLASSIC
Номер товару 5717801201
Немає в наявності
Ціна:
1908 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
LIION-12V/2,0AH-CLASSIC
| Вага акумулятора / батареї | 0,175 кг |
| Вага виробу (1 шт.) | 0,175 кг |
| Кількість виробів | 1 шт. |
| Кількість акумуляторів / батарей | 1 шт. |
| Номінальна напруга | 12 В/пост.струму |
| Ємність акумулятора / батареї | 2,0 Агод |
| Час зарядки | 30 хв |
| Тип акумулятора / батареї | Li-lon |
| Відповідність ROHS | Так |
| Типове позначення | 12 В макс. (10,8 В номінальна)/2,0 А·год акумуляторна батарея |
| Кількість / ємність акумуляторних батарей | 1 x 2,0 А·год |
Інформація про продукт
Опис
LIION-12V/2,0AH-CLASSIC
Характеристики
| Вага акумулятора / батареї | 0,175 кг |
| Вага виробу (1 шт.) | 0,175 кг |
| Кількість виробів | 1 шт. |
| Кількість акумуляторів / батарей | 1 шт. |
| Номінальна напруга | 12 В/пост.струму |
| Ємність акумулятора / батареї | 2,0 Агод |
| Час зарядки | 30 хв |
| Тип акумулятора / батареї | Li-lon |
| Відповідність ROHS | Так |
| Типове позначення | 12 В макс. (10,8 В номінальна)/2,0 А·год акумуляторна батарея |
| Кількість / ємність акумуляторних батарей | 1 x 2,0 А·год |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.