- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по каменю
- Свердло по плитці та склу QUADRO, D10-L85MM
Свердло по плитці та склу QUADRO, D10-L85MM
Свердло по плитці та склу QUADRO, D10-L85MM {арт. 1641011080}
Способи доставки
Для свердління отворів у керамічній плитці, керамограніті, склі.
Висока зносостійкість.
Висока продуктивність свердління.
Виготовлене з інструментальної сталі з ріжучими твердосплавними крайками із надміцного карбідового сплаву, характеризується збільшеним ресурсом роботи і високою точністю виконаних отворів.
Чистий результат без сколів і тріщин.
Підходить для свердління на малих обертах і без сильного натиску на інструмент.
Шестигранний хвостовик (HEX).
Тип наконечника | HEX |
Швидкість свердління (оцінка в балах) | 5 |
Плавність роботи (оцінка в балах) | 4 |
Діаметр (Ø) | 10 мм |
Точність (оцінка в балах) | 5 |
Робоча довжина | 50 мм |
Термін служби (оцінка в балах) | 4 |
Довжина | 80 мм |
Універсальність (оцінка в балах) | 5 |
Якість отвору (оцінка в балах) | 5 |
Кількість ріжучих кромок | 4 |