Безкоштовна доставка при замовленні від 500 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (063) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Назад
Каталог товарів
Шланги, муфти, хомути, фітинги
Фільтр
Діапазон зажиму, мін./макс.
8-12 мм
1
8-16 мм
1
10-16 мм
1
12-22 мм
1
16-27 мм
1
Показати ще 11
Сховати
Момент затягування
1.5 Нм
2
3 Нм
14
Ширина зіву ключа (SW)
6 мм
2
7 мм
14
Ширина стрічки
7,5 мм
2
9 мм
14
15.6
-
430.8
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Повний каталог
Шланги, муфти, хомути, фітинги
Хомути шлангові та інші
Шланги, муфти, хомути, фітинги
Сортувати
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Популярні товари
Хомути шлангові та інші
Популярна продукція в категорії Шланги, муфти, хомути, фітинги
Хомут для шлангів
Стяжна стрічка універсальна
Гвинтові стяжка з нержав. сталі A2