Безкоштовна доставка при замовленні від 500 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (063) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
Доставка і оплата
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Магазини
Робота і кар'єра
Роботодавець №1
Робота і кар'єра
Вакансії
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Назад
Каталог товарів
Анкерно-дюбельна техніка
Фільтр
Біта
AW30
36
Z2
14
Z3
13
Вага виробу (1 шт.)
34 г
1
880 г
1
1259 г
1
Виконання
З гвинтом зі сферо-циліндричною головкою
12
З захистом рук
9
Висота потайної голови
5 мм
3
5,7 мм
4
6,7 мм
2
Внутрішній діаметр
4 мм
1
5 мм
1
6 мм
1
8 мм
1
10 мм
1
Показати ще 1
Сховати
Показати ще 72 фільтри
Сховати
Фільтр
Виберіть фільтри
Повний каталог
Анкерно-дюбельна техніка
Анкери металеві для високих навантажень
Анкери хімічні
Кріплення для легких навантажень
Кріплення для пустотних матеріалів
Кріплення загального призначення
Кріплення рамно-фасадні
Кріплення стельові
Анкерно-дюбельна техніка
Сортувати
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Популярні товари
Анкери металеві для високих навантажень
Анкери хімічні
Кріплення для легких навантажень
Кріплення для пустотних матеріалів
Кріплення загального призначення
Кріплення рамно-фасадні
Кріплення стельові
Популярна продукція в категорії Анкерно-дюбельна техніка
Щітка металева для кладки і бетону, різьба M6
Анкер хімічний WIT-VM 250
Анкер хімічний WIT-VM 100
Установочний пристрій з маркуванням
Установочний пристрій для анкерів W-MH
Инструмент для установки, дюбель
Установочное пристрій для клинових анкерів
Установочний пристрій для анкерів W-PA, тип A
Анкер-цвях W-DN