Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Дюбель для гіпсокартону W-KH 10x53 (13-16)

Дюбель для гіпсокартону W-KH 10x53 (13-16)

Дюбель для гіпсокартону W-KH 10x53 (13-16)
PA - Поліамід

Номер товару 090341016
В наявності

Цена:
3.90 грн/шт 2.70 грн/шт

Дюбель для гіпсокартону W-KH 10x53 (13-16)

Номер товару 090341016

3.90 грн 2.70 грн Без ПДВ: 2.25 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Пластиковий анкер для пустотілих основ та для кріплення до панелям

Анкер з високоякісного поліаміду

Для кріплення до панелей товщиною до 19 мм

Запобігання повороту в отворі завдяки стопору на буртику, якщо обрано правильний діаметр отвору

Анкер автоматично розкладається в порожнині

Не потрібно спеціальний інструмент для установки

Для кріплення рекомендується використовувати дюбель-цвях ASSY-D діаметром 4-5 мм

Також може використовуватися з суцільними матеріалами

Примітка

Для роботи в поєднанні з дюбель-цвяхом ASSY®-D діаметром 4-5 мм, або саморізом для дерева / ДСП діаметром 4-5 мм, без свердла, кільцевої різьби, різноспрямованої різьби

Для додаткових кріплень

Шуруп затягується тільки вручну - не використовуйте акумуляторний шурупокрут

При затягуванні гвинта не допускайте перевищення крутного моменту (ризик поломки)

Глибина отвору (t) 58 мм
Діаметр анкера 10 мм
Діаметр отвору в деталі, щоприкріплюється (d Bau) 6 мм
Довжина анкера (l) (l) 53 мм
Макс. необхідний діаметр шурупа 5 мм
Матеріал Поліамід - PA
Необхідна довжина шурупів/гвинтів (l s) - умова 40 мм товщина що закріплюється деталі

Для кріплення в листові матеріали - гіпсокартон, ДВП, ДСП, а також панелей і плит з інших матеріалів товщиною до 19 мм.
Для кріплення легких предметів, таких як рейки, листовий метал, інформаційні знаки, рами для картин, тощо
Для застосування в комбінації з шурупом для дерева / Wüpofast, Ø 4-5 мм
Шуруп затягується тільки вручну - не використовувати акумуляторний шуруповерт
При затягуванні гвинта не допускайте перевищення крутного моменту (можлива поломка анкера)

Написати відгук

   

Інформація про продукт