Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Хімічний анкер WIT-PM 200 300 мл + 1 змішувач Fill & Clean

Хімічний анкер WIT-PM 200 300 мл + 1 змішувач Fill & Clean

Хімічний анкер WIT-PM 200 300 мл + 1 змішувач Fill & Clean
+ 1 змішувач Fill & Clean

Номер товару 5918242300
В наявності

Цена:
332.40 грн/шт

Хімічний анкер WIT-PM 200 300 мл + 1 змішувач Fill & Clean

Номер товару 5918242300

332.40 грн Без ПДВ: 277 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Одиночне кріплення в бетоні без тріщин, в кам'яній кладці з суцільної і перфорованої цегли.

Двокомпонентний розчин на основі реактивної смоли, поліестер, не містить стиролу.


Одиночне кріплення в бетоні без тріщин:
Анкерна шпилька W-VI-A, анкерна шпилька W-VD-A, стандартна різьбова шпилька з сертифікатом приймальних випробувань 3.1


Одиночне кріплення в цегляній кладці (система з перфорованою гільзою SH):
Анкерна шпилька W-VI-A, стандартна різьбова шпилька з сертифікатом приймальних випробувань 3.1, втулка перфорована SH


Сертифікат відповідності:

  • Європейський технічний сертифікат ETA-12/0569: Одиночне кріплення + бетон без тріщин (анкерний стрижень W-VI-A, анкерний стрижень W-VD-A, стандартний різьбовий стрижень з сертифікатом приймальних випробувань 3.1)
  • Європейський технічний сертифікат ETA-13/0037: Одиночне кріплення + кладка (анкерний стрижень W-VI-A, стандартний різьбовий стрижень 3.1, перфорована втулка SH, кріплення в пінобетоні - без перфорованої втулки)

Застосовується з пістолетами-дозаторами Акумуляторний пістолет для герметика, 330 мл, Пістолет для герметика HandyMax, Пістолет для герметика MULTI, Пістолет для герметика WIT, 330 мл, Пневматичний пістолет для силікону, 310 мл
Колір Сірий
Мін./ макс. температура навколишнього середовища / Умови від -40 °C до 80 °C / після повного затвердіння
Мін./макс. температура монтажу /умови від -5 до 35 °C / температура підстави в процесі обробки і схоплювання
Об'єм 300 мл
Сертифікат ETA-12/0569, ETA-13/0037
Температурний діапазон, довгострокова температура, макс. 50 °C
Температурний діапазон, короткострокова температура, макс. 80 °C
Хімічна сполука Поліестер, не містить стиролу
Область застосування
  • Анкеровка в бетоні без тріщин, в кладці з повнотілої і перфорованої цегли, в пінобетон.
  • Підходить для кріплення дерев'яних конструкцій, металевих конструкцій, металевих профілів, консолей, решіток, санітарних об'єктів, трубопроводів, кабельних лотків і т. Д.д.

Написати відгук

   

Інформація про продукт