Безкоштовна доставка при замовленні від 500 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (063) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
Доставка і оплата
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Магазини
Робота і кар'єра
Роботодавець №1
Робота і кар'єра
Вакансії
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Назад
Каталог товарів
Обробка матеріалів
Фільтр
DIN
352
16
371
15
376
2
1814
2
Виконання
Вигнутий
4
Груб.
1
Довж.
1
Дуже невеликий
1
З інноваційної клиноподібної формою
1
Показати ще 6
Сховати
Висота
5 мм
2
7 мм
2
9 мм
3
10 мм
3
11 мм
3
Показати ще 4
Сховати
Глибина свердління
2,5 мм
1
3 мм
1
3,5 мм
1
4 мм
1
4,5 мм
1
Показати ще 127
Сховати
Довжина
22 мм
1
24 мм
1
28 мм
1
30 мм
1
32 мм
1
Показати ще 78
Сховати
Показати ще 84 фільтри
Сховати
Фільтр
Виберіть фільтри
Повний каталог
Обробка матеріалів
Відрізні круги
Зенкери, цековки, засоби зняття заусениць
Пилки
Різьбонарізний інструмент
Свердла та зубила
Фрезерувальне обладнання
Шліфувальні та полірувальні матеріали
Щітки
Обробка матеріалів
Сортувати
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Популярні товари
Відрізні круги
Зенкери, цековки, засоби зняття заусениць
Пилки
Різьбонарізний інструмент
Свердла та зубила
Фрезерувальне обладнання
Шліфувальні та полірувальні матеріали
Щітки
Популярна продукція в категорії Обробка матеріалів
Чаш. щітка з гофр.пр. з нерж.сталі
Щітка з хвостовиком/щітка для фарби
Щітка для очищення полір. губок
Щітка для прямошліф. і шліф. машини
Шліф. диски, флісові, з сегментами
Шліф. сегмент. диск для нерж. сталі
Шліфувальний сегментований диск OSF
Диск з нейлоновим абразивн. ворсом, керамічн. основа
Шліф. нейл. фліс. диск, тканинна пластина