Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Вид
Виконання
Глибина свердління
Довжина

Свердла та зубила

Сортувати:

Показати

Набір спіральних свердл  HSCo DIN 338 тип RN Oxide Ø1-10х0,5 Wurth 19 штук
Набір спіральних свердл HSCo DIN 338 тип RN Oxide Ø1-10х0,5 Wurth 19 штук
(арт. 0626000002)

6 270 грн/шт
Немає в наявності
Показано з 1 по 1 із 1 (1 сторінок)

Топ товарів, що купуються

Набір свердл по металу HSS RED LINE DIN338 1-10mm 19шт.
Набір свердл по металу HSS RED LINE DIN338 1-10mm 19шт.
(арт. 06247001)

Wurth Red Line 06247001 HSS - набір свердел по металу, виготовлених із швидкорізальної сталі HSS. ..

1 225.4 грн/шт
Є в наявності
Набір свердел по металу HSS RED LINE 1,5-6,5мм 13шт.
Набір свердел по металу HSS RED LINE 1,5-6,5мм 13шт.
(арт. 0624701)

Wurth Red Line 0624701 HSS - набір свердел для роботи з металами та їх сплавами. В тому ж числі, при..

560.7 грн/шт
Є в наявності
Свердло для точкового зварювання HSCo, Ø8мм
Свердло для точкового зварювання HSCo, Ø8мм
(арт. 0710008)

Для простого видалення точкових зварних швів Спеціальне свердло для видалення точкових зварних швів ..

322.8 грн/шт
Є в наявності
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø5 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø5 мм
(арт. 0624000500)

Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та ч..

60 грн/шт
Є в наявності
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø3 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø3 мм
(арт. 0624000300)

Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та ч..

42 грн/шт
Є в наявності
Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-10 мм х 0,5 19 шт
Набір свердел HSS DIN 338 тип RN Ø1-10 мм х 0,5 19 шт
(арт. 0624000001)

19 шт. Сталеве прецизійне свердло загального призначення, для широкого спектру робіт по сталі міцніс..

2 100 грн/шт
Є в наявності
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø6 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø6 мм
(арт. 0624000600)

Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та ч..

75 грн/шт
Є в наявності
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø4 мм
Спіральне свердло HSS DIN 338 тип RN 130° Ø4 мм
(арт. 0624000400)

Сталеве прецизійне свердло для широкого спектру застосування сталі міцністю до 850 Н/мм² та ч..

48 грн/шт
Є в наявності

Відгуки

25.12.2023

Уведомление Вода не нужна! Используется на инструментах с подачей воды ??????? (описание и применение) На торце коронки отсутствует алмазное напыление!!! Есть Китайский ширпотреб дешевле и лучше.

03.04.2024

Я не профессиональный мастер, но люблю заниматься ремонтом дома. Купил этот набор сверл, чтобы не покупать каждый раз новые. Сверла мне понравились, они острые и хорошо справляются с металлом. Единственный минус - цена немного завышена. Но в целом я доволен покупкой.

27.06.2023

Вітаю. Чи є набори свердл з діаметрами для підготовки отворів під метричну різьбу? Це наступні діаметри: 1.6, 2.1, 2.6, 3.3 або 3.4, 4.2, 4.9, 6.7, 8.4, 10.2 (мм). Дякую.

07.09.2022

Брал такие поштучно в эпицентре, качество нормальное можно брать

18.09.2023

Отличный набор, брал ещё и со скидкой

25.12.2023

Вода не нужна! (описание) Используется на инструментах с подачей воды???? Это как??? На торце коронки отсутствует напыление. Есть китайские дешевле и качественней.

12.07.2022

Бур як бур, цікава ціна, свої задачі виконує можна брати

24.03.2024

Давно искал качественный набор сверл по металлу. Перепробовал много разных вариантов, но этот - лучший. Сверла не тупятся, не ломаются, отверстия получаются ровные и аккуратные. Очень доволен покупкой!

22.07.2022

Свердлить рівно сверло не грає по сторонах, різка досить рівна

29.08.2022

Первое впечатление хорошее. Бурил бетон, посмотрим на сколько хватит

⭐ Категорія товарівСвердла та зубила
⭐ Кількість товарів у наявності398
⭐ Найдешевший товар10.3 грн
⭐ Найдорожчий товар6 913.2 грн

Свердла та зубила від Wurth: інструменти для різних завдань

Компанія Wurth пропонує широкий асортимент свердлів та зубил для різних матеріалів та завдань. У каталозі представлені свердла та зубила для ручного та машинного застосування, а також свердла та зубила для професійних та побутових користувачів.

Свердла

Свердла використовуються для створення отворів у різних матеріалах, таких як дерево, метал, пластик та інші. Вони виготовляються з різних матеріалів, таких як швидкорізальна сталь, твердосплавні сталі та інші.

В асортименті свердл від Wurth представлені такі типи:

  • Спіральні свердла - це найбільш поширений тип свердлів. Вони використовуються для свердління отворів у різних матеріалах.
  • Конічні зенкери - це свердла, які використовуються для розширення отворів.
  • Циліндричні зенкери - це свердла, які використовуються для створення заглиблень під капелюшки гвинтів та болтів.< /li>
  • Свердла по металу - це свердла, які використовуються для свердління отворів у металі.
  • Свердла по дереву - це свердла, які використовуються для свердління отворів у деревині.

Зубила

Зубила використовуються для видалення матеріалу з різних матеріалів, таких як дерево, метал, бетон та інші. Вони виготовляються з різних матеріалів, таких як сталь, чавун та інші.

В асортименті зубил від Wurth представлені такі типи:

  • Молоток-зубило - це універсальний інструмент, який використовується для різних завдань, таких як вирубка пазів , зарубок та інших.
  • Широке зубило - це зубило, яке використовується для вирубування широких пазів і канавок.
  • Вузьке зубило - це зубило, яке використовується для вирубування вузьких пазів і канавок.
  • Плоске зубило - це зубило, яке використовується для вирубування плоских поверхонь.
  • Кругле зубило - це зубило, яке використовується для вирубування круглих отворів.

Переваги свердел і зубил від Wurth:

  • Висока якість виготовлення
  • Міцна конструкція
  • Тривалий термін служби
  • Широкий асортимент
  • Доступні ціни

Свердла та зубила від Wurth - це надійні інструменти, які допоможуть вам виконати будь-яке завдання з обробки матеріалів.

Поради щодо вибору свердел та зубил

При виборі свердла або зубила необхідно враховувати такі фактори:

  • Тип матеріалу, в якому необхідно виконати отвір або видалити матеріал. Для кожного типу матеріалу існує свій тип свердла чи зубила.
  • Потрібен діаметр або розмір отвору або канавки. Діаметр або розмір отвору або канавки повинен відповідати вашим потребам .
  • Тип обробки, який необхідно виконати. Для різних типів обробки існують різні свердла та зубила.< /li>

Безпека при роботі зі свердлами та зубилами

При роботі зі свердлами та зубилами необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Завжди одягайте захисні окуляри під час роботи зі свердлами та зубилами.
  • Не працюйте зі свердлами та зубилами, якщо вони пошкоджені.
  • Не використовуйте свердла та зубила для різання електропроводки.
  • Тримайте свердло або зубило під прямим кутом до матеріалу, в якому необхідно виконати отвір або видалити матеріал.
  • Не перевантажуйте свердло або зубило.
  • Відключайте електроінструмент під час перерв у роботі.

Слідуючи цим простим порадам, ви зможете безпечно та ефективно використовувати свердла та зубила від Wurth.