- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалу
- Відрізні круги
- З`єднувальні відрізні диски
- Диск відрізний з`єдн.
- Відрізний диск по сталі Red Line
- Круг відрізний RED LINE, Ø125мм x 1.0мм, для сталі
Круг відрізний RED LINE, Ø125мм x 1.0мм, для сталі
Відрізний диск по металу Red Line
КРУГ-відрізні-СТАЛЬ-пл.-125X1,0X22,23
RED LINE
Міцний відрізний диск з високими показниками продуктивності
Виконання | Прямий |
Діаметр | 125 мм |
Посадковий діаметр отвору | 22,23 мм |
Товщина | 1 мм |
Частота обертання, макс. | 12250 об/хв |
Каталог Würth