Безкоштовна доставка при замовленні від 500 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Робота і кар'єра
Галузеві рішення
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Назад
Каталог товарів
Охорона праці
Фільтр
Призначення
Універсальні
20
Універсальні серветки для очищення
1
Вологостійкі
5
Захист від порізів
8
Одноразові
4
Показати ще 8
Сховати
Тип одягу
Сигнальний
21
Утеплений
7
Для зварювальника
4
Спеціалізований
3
Універсальний
126
Вид
Черевики
20
Високі черевики
28
Гетри зварювальника
1
Комплект термобілизни
2
Костюм захисний
10
Показати ще 7
Сховати
Розмір
3XL
19
4XL
25
6
2
6XL
3
7
4
Показати ще 28
Сховати
Вага виробу (1 шт.)
96 г
1
237 г
1
Показати ще 23 фільтри
Сховати
Фільтр
Виберіть фільтри
Повний каталог
Охорона праці
Засоби індивідуального захисту
Захист шкіри
Робоче взуття
Робочий одяг
Охорона праці
Сортувати
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Популярні товари
Засоби індивідуального захисту
Захист шкіри
Робоче взуття
Робочий одяг
Популярна продукція в категорії Охорона праці
Щиток-маска Proguard
Штани утеплені Stretch X SE
Робочі штани, зимові, One
Шолом для роботи на висоті
Универсальная ткань
Флисовая шапка Thinsulate
В'язана шапка з підкл., Thinsulate
Рукавички нітрилові одноразові, чорні без присипки
Взуття професійне