Безкоштовна доставка при замовленні від 500 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Назад
Каталог товарів
Товари для електриків
Фільтр
Діаметр
2,4 мм
1
3,2 мм
1
4,8 мм
1
6 мм
3
12 мм
1
Показати ще 4
Сховати
Вид
Монтажна викрутка для кріплення кабелю
1
Стяжка
20
Особливості
Без прорізу
5
З прорізом
1
Висота (H)
6,5 мм
1
8 мм
1
Внутрішній діаметр (d)
9 мм
1
10 мм
1
Показати ще 22 фільтри
Сховати
Фільтр
Виберіть фільтри
Повний каталог
Товари для електриків
Ізоляційні матеріали
Конектори для кабелів
Монтажні елементи для електрики
Системи протяжки кабелю
Товари для електриків
Товари для електриків
Сортувати
За замовчуванням
Назва (А - Я)
Назва (Я - А)
Популярні товари
Ізоляційні матеріали
Конектори для кабелів
Монтажні елементи для електрики
Системи протяжки кабелю
Товари для електриків
Популярна продукція в категорії Товари для електриків
Кабельна стяжка з пласт. фіксатором
Гофротруба ізолююча з розрізом
Гофротруба ізолююча
Термозбіжна трубка з внутр. клеєм
Термозбіжна трубка, чорна
Термозбіжна трубка тонкостінна, Sysko
Обтиск. втулки для проводів в асорт. ізол. Sysko
Обтискний наконечник для проводів
Обтискн. након. д/пров. з пл. рук. DIN 46228 (5506010102)